Vérin bloqueur SMC RS2H63-30DM-D

RS2H, vérin d'arrêt à usage intensif

Voir les informations techniques

Références

SMC :RS2H63-30DM-D
Rubix :0338-2597578
Fabricant :RS2H63-30DM-D
VERIN STOPPEUR POUR CHARGES LOURDES SERIE RS2H

Résumé technique

Typeverin stoppeur pour charges lourdes serie rs2h
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin63 mm

Détails articles : VERIN STOPPEUR POUR CHARGES LOURDES SERIE RS2H


La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.

Points forts

Cylindre d'arrêt à usage intensifTailles d'alésage (mm) : 50, 63, 80Tuyauterie disponible dans les 2 directionsType de montage : brideVariété d'options disponibles

Informations techniques


Attributs
Typeverin stoppeur pour charges lourdes serie rs2h
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin63 mm
822,50 HT
/ unité
987,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours