Vérin bloqueur Festo DFSP-Q-20-20-PR-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-Q-20-20-PR-PA
Rubix :0326-2563889
Fabricant :576095
EAN :4052568224592
VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-20-20-PR-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-20-20-PR-PA


Vérin bloqueur DFSP-Q-20-20-PR-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
179,84 € HT
/ unité
215,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours