Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OA125-49L, Capacité de charge: 125 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OA125-49L
Rubix :0184-7031334
EAN :3700385324292


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM AC BAND.CAOUT 38MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu lisse. Hauteur 153 mm. Charge 125 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
- Epuisé