Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BA100-571R, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BA100-571R
Rubix :0184-7083293
EAN :3700385325251
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 100 mm x largeur 36 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 128 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,89 € HT
/ unité
61,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

