Roulette de transport Blickle LS-VLE 257K-ST, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage directionnel, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LS-VLE 257K-ST
Rubix :0174-7027717
Fabricant :651315
EAN :4047526651312


Résumé technique
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.250MM AC BAND.CAOUT 85MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage directionnel,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série VLE
- bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir. roue Ø 250–306 mm : bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure. roue Ø 405–525 mm : bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
- jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- anti-crevaison, sans entretien
- Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein super élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Longueur de la plaque | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,42 € HT
/ unité
924,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours