Roulette de transport Blickle BX-PO 200XK, Capacité de charge: 400 kg
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BX-PO 200XK
Rubix :0174-7024957
Fabricant :59576
EAN :4047526059576


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.200MM IN BAND.POLYA 50MM MOY BILLE
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser,
roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Monture : série LEX
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Points forts
Monture pivotante. Longue durée de vie. Résistante aux chocs, à la corrosion et aux vibrations, ainsi qu’à divers agents chimiques (graisses, alcool, sels, plusieurs acides). Grande résistance à l’usure.
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,41 € HT
/ unité
300,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours