Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BI160-211B, Capacité de charge: 400 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BI160-211B
Rubix :0184-7082564
EAN :3700385433420
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.160MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage avant. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 160 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 196 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Le profil bombé de la roue facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage. Roulement souple et silencieux. Bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,90 € HT
/ unité
293,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

