Roulement à section étroite SKF 61816-2RS1, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :61816-2RS1
Rubix :0301-1002677
Fabricant :41585
EAN :7316577100450
RLT A BILLES 61816 ETANCHE 80X100X10

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61816 ETANCHE 80X100X10


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618
Vitesse limite3600 rpm
173,31 € HT
/ unité
207,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.