Roulement rigide à billes SKF 6311-2Z/VA228, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6311-2Z/VA228
Rubix :0301-1360980
Fabricant :190602
EAN :07316572119457


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLE 6311 PHOSPHAT. 2 FLASQUES C5 TEMP.350 55X120X29
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est spécialement conçu pour les applications à très haute température (+350°C), offrant une fiabilité et une efficacité optimales dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Équipé de deux flasques métalliques, ce roulement assure une protection efficace contre les contaminants, tout en réduisant les besoins d'entretien. Sa conception robuste et sa lubrification à vie garantissent une performance optimale tout en minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Caractéristiques:
Ce roulement est conçu pour fonctionner à des températures très élevées. Doté d'une cage à segments en graphite et de deux flasques métalliques, il est efficacement protégé contre les contaminants solides. Ses composants – cage, bagues, et éléments roulants – sont phosphatés au manganèse pour améliorer l'adhérence du lubrifiant et faciliter le rodage. Lubrifié à vie avec un lubrifiant haute température à base de graphite, il peut fonctionner sans problème jusqu’à +350 °C. Conçu pour résister aux conditions difficiles, ce roulement dispose d'un jeu radial accru multiple de C5, idéal pour prévenir le grippage et les changements dimensionnels des matériaux dus aux variations de température, notamment lors de refroidissements rapides.
Entretien:
Ce roulement est pratiquement sans entretien grâce à sa lubrification à vie avec une graisse haute qualité. Aucune relubrification n'est nécessaire, ce qui minimise les coûts de maintenance et les arrêts de production. Toutefois, il est recommandé de procéder à des inspections périodiques afin de vérifier son état, notamment en surveillant le bruit, qui peut être un signe de défaut d'alignement. En cas de défaillance suspectée, un remplacement rapide est conseillé.
Étanchéité:
Le roulement est équipé de deux flasques métalliques, offrant une barrière efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Ces flasques en tôle d'acier limitent l'intrusion de débris tout en réduisant la perte de lubrifiant. Le passage étroit entre les flasques et les composants internes assure une protection efficace tout en minimisant les frottements.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Résistance aux hautes températures jusqu'à +350 °C ;
- Protection accrue contre les contaminants grâce aux flasques métalliques ;
- Lubrification à vie, minimisant les besoins en entretien ;
- Jeu interne multiple de C5 permettant de gérer les variations de température ;
- Conception robuste adaptée aux environnements exigeants.
Applications:
Ce roulement est idéal pour des applications industrielles fonctionnant à des températures pouvant atteindre +350 °C. Sa conception lui permet de s'adapter parfaitement à des environnements, tels que les fours automatiques de cuisson dans l'industrie agroalimentaire, les fours industriels et les chaînes de production, où des conditions extrêmes sont la norme.
Caractéristiques:
Ce roulement est conçu pour fonctionner à des températures très élevées. Doté d'une cage à segments en graphite et de deux flasques métalliques, il est efficacement protégé contre les contaminants solides. Ses composants – cage, bagues, et éléments roulants – sont phosphatés au manganèse pour améliorer l'adhérence du lubrifiant et faciliter le rodage. Lubrifié à vie avec un lubrifiant haute température à base de graphite, il peut fonctionner sans problème jusqu’à +350 °C. Conçu pour résister aux conditions difficiles, ce roulement dispose d'un jeu radial accru multiple de C5, idéal pour prévenir le grippage et les changements dimensionnels des matériaux dus aux variations de température, notamment lors de refroidissements rapides.
Entretien:
Ce roulement est pratiquement sans entretien grâce à sa lubrification à vie avec une graisse haute qualité. Aucune relubrification n'est nécessaire, ce qui minimise les coûts de maintenance et les arrêts de production. Toutefois, il est recommandé de procéder à des inspections périodiques afin de vérifier son état, notamment en surveillant le bruit, qui peut être un signe de défaut d'alignement. En cas de défaillance suspectée, un remplacement rapide est conseillé.
Étanchéité:
Le roulement est équipé de deux flasques métalliques, offrant une barrière efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Ces flasques en tôle d'acier limitent l'intrusion de débris tout en réduisant la perte de lubrifiant. Le passage étroit entre les flasques et les composants internes assure une protection efficace tout en minimisant les frottements.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Résistance aux hautes températures jusqu'à +350 °C ;
- Protection accrue contre les contaminants grâce aux flasques métalliques ;
- Lubrification à vie, minimisant les besoins en entretien ;
- Jeu interne multiple de C5 permettant de gérer les variations de température ;
- Conception robuste adaptée aux environnements exigeants.
Applications:
Ce roulement est idéal pour des applications industrielles fonctionnant à des températures pouvant atteindre +350 °C. Sa conception lui permet de s'adapter parfaitement à des environnements, tels que les fours automatiques de cuisson dans l'industrie agroalimentaire, les fours industriels et les chaînes de production, où des conditions extrêmes sont la norme.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6311 |
| Vitesse limite | 100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 74100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,19 € HT
/ unité
365,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours