Roulement rigide à billes SKF 6303-2RS2/C4S1GWP, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6303-2RS2/C4S1GWP
Rubix :0301-1354032
Fabricant :187557
EAN :07316572197028


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT RIGIDE A BILLES 6303-2RS2/C4S1GWP SKF
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu par SKF pour résister à des températures de fonctionnement jusqu'à 200 °C, ce roulement rigide à billes SKF étanche offre fiabilité et performance dans de multiples applications industrielles. Sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées tout en minimisant la friction en fait un choix idéal pour optimiser les performances et la durée de vie des équipements.
Caractéristiques:
Il supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales dans les deux sens. Conçu avec une cage en tôle d'acier, il offre une résistance accrue aux chocs et aux charges momentanées. La thermostabilisation des bagues permet de limiter la dilatation du métal à haute température. Il est pré-graissé avec une graisse à haute température épaissie à la polyurée, réduisant le bruit de fonctionnement. Doté de joints à lèvre en caoutchouc FKM, il présente une excellente protection contre les contaminants, maintenant ainsi la lubrification interne. Sa conception permet une friction minimisée grâce à l'espacement plus large entre les billes et les pistes de roulement, offrant une réduction de la chaleur même à des vitesses très élevées.
Entretien:
De conception étanche, il ne nécessite quasiment pas d’entretien régulier. Les joints en caoutchouc à haute performance évitent l'entrée de contaminants et maintiennent le lubrifiant à l'intérieur, réduisant ainsi la nécessité de relubrifier. Il est toutefois recommandé de surveiller la température de fonctionnement et les vibrations, afin de détecter précocement toute anomalie et de prévenir ainsi une dégradation prématurée. Maintenir un environnement propre est préconisé pour éviter l'accumulation de saletés pouvant nuire à la dissipation thermique.
Etanchéité:
Fabriqués en caoutchouc FKM, les deux joints à lèvre offrent une étanchéité exceptionnelle contre les contaminants solides et liquides. En plus d'être hautement résistant aux UV, à l'ozone et aux hydrocarbures, le FKM (polymère fluoré) présente d'excellentes propriétés mécaniques et thermiques, ce qui prolonge la durée de vie du roulement même dans des conditions difficiles.
Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements et de solutions d'étanchéité. Avec plus de 100 ans d'expertise, SKF s'engage à offrir des produits innovants, de haute qualité et à haute performance. Ses solutions sont destinées à améliorer la fiabilité et la durée de vie des équipements industriels. SKF est engagée dans la transition écologique et vise la neutralité carbone d’ici 2030.
Points Forts:
- Spécial haute température : bagues thermostabilisées, graisse haute température, jeu radial augmenté.
- Excellente étanchéité contre les contaminants, prolongeant sa durée de vie et limitant l’entretien.
- Conception robuste supportant des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Faible friction grâce à un espacement interne optimisé, permettant des vitesses élevées.
- Réduction des niveaux sonores et des vibrations pour une performance optimale.
Applications:
Ce roulement rigide à une rangée est idéal pour des applications à haute température ou à haute vitesse, garantissant des performances optimales dans des environnements exigeants :
- Moteurs électriques et pompes industrielles, où la résistance thermique et la fiabilité sont essentielles, même dans des environnements poussiéreux ou humides.
- Ventilateurs industriels et systèmes de manutention, tels que les convoyeurs, nécessitant une résistance à la chaleur et des vitesses élevées.
- Machines dans l'industrie agroalimentaire et maritime, offrant une protection efficace contre les contaminants et des conditions de température élevées.
- Compresseurs et turbines, conçus pour fonctionner à des vitesses extrêmes tout en minimisant la friction.
- Appareils électroménagers et machines agricoles, garantissant robustesse, étanchéité et capacité à supporter des températures élevées.
Caractéristiques:
Il supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales dans les deux sens. Conçu avec une cage en tôle d'acier, il offre une résistance accrue aux chocs et aux charges momentanées. La thermostabilisation des bagues permet de limiter la dilatation du métal à haute température. Il est pré-graissé avec une graisse à haute température épaissie à la polyurée, réduisant le bruit de fonctionnement. Doté de joints à lèvre en caoutchouc FKM, il présente une excellente protection contre les contaminants, maintenant ainsi la lubrification interne. Sa conception permet une friction minimisée grâce à l'espacement plus large entre les billes et les pistes de roulement, offrant une réduction de la chaleur même à des vitesses très élevées.
Entretien:
De conception étanche, il ne nécessite quasiment pas d’entretien régulier. Les joints en caoutchouc à haute performance évitent l'entrée de contaminants et maintiennent le lubrifiant à l'intérieur, réduisant ainsi la nécessité de relubrifier. Il est toutefois recommandé de surveiller la température de fonctionnement et les vibrations, afin de détecter précocement toute anomalie et de prévenir ainsi une dégradation prématurée. Maintenir un environnement propre est préconisé pour éviter l'accumulation de saletés pouvant nuire à la dissipation thermique.
Etanchéité:
Fabriqués en caoutchouc FKM, les deux joints à lèvre offrent une étanchéité exceptionnelle contre les contaminants solides et liquides. En plus d'être hautement résistant aux UV, à l'ozone et aux hydrocarbures, le FKM (polymère fluoré) présente d'excellentes propriétés mécaniques et thermiques, ce qui prolonge la durée de vie du roulement même dans des conditions difficiles.
Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements et de solutions d'étanchéité. Avec plus de 100 ans d'expertise, SKF s'engage à offrir des produits innovants, de haute qualité et à haute performance. Ses solutions sont destinées à améliorer la fiabilité et la durée de vie des équipements industriels. SKF est engagée dans la transition écologique et vise la neutralité carbone d’ici 2030.
Points Forts:
- Spécial haute température : bagues thermostabilisées, graisse haute température, jeu radial augmenté.
- Excellente étanchéité contre les contaminants, prolongeant sa durée de vie et limitant l’entretien.
- Conception robuste supportant des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Faible friction grâce à un espacement interne optimisé, permettant des vitesses élevées.
- Réduction des niveaux sonores et des vibrations pour une performance optimale.
Applications:
Ce roulement rigide à une rangée est idéal pour des applications à haute température ou à haute vitesse, garantissant des performances optimales dans des environnements exigeants :
- Moteurs électriques et pompes industrielles, où la résistance thermique et la fiabilité sont essentielles, même dans des environnements poussiéreux ou humides.
- Ventilateurs industriels et systèmes de manutention, tels que les convoyeurs, nécessitant une résistance à la chaleur et des vitesses élevées.
- Machines dans l'industrie agroalimentaire et maritime, offrant une protection efficace contre les contaminants et des conditions de température élevées.
- Compresseurs et turbines, conçus pour fonctionner à des vitesses extrêmes tout en minimisant la friction.
- Appareils électroménagers et machines agricoles, garantissant robustesse, étanchéité et capacité à supporter des températures élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 6303 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,50 € HT
/ unité
43,80 € TTC
- Epuisé