Roulement rigide à billes SKF 6204/VA205, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6204/VA205
Rubix :0301-1287870
Fabricant :42433
EAN :7316570890327


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 TEMP.350 20X47X14
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement SKF est spécialement conçu pour offrir une excellente performance dans des conditions thermiques exigeantes. Adapté aux applications à très haute température, il supporte efficacement des charges radiales et axiales dans les deux sens. Optimisé pour réduire les frictions internes, ce roulement garantit un fonctionnement fluide et économique tout en assurant une durée de vie prolongée. Sa conception ouverte facilite l'entretien, rendant ce produit idéal pour les systèmes à faible contamination.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales, permettant une performance fiable dans les deux directions. La lubrification à base de graphite, spécialement conçue pour des environnements à haute température, maintient le roulement fonctionnel jusqu'à 350 °C. Toutes les surfaces sont phosphatées au manganèse pour améliorer l'adhérence du lubrifiant et faciliter le rodage. Son jeu radial interne accru permet une rotation fluide malgré la dilatation du matériau tout en limitant les vibrations et le bruit. Ce roulement, non-étanche, est conçu pour fonctionner dans des environnements propres.
Entretien:
Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est nécessaire. Le graissage doit être effectué périodiquement avec un lubrifiant compatible, notamment pour des conditions de haute température. La conception ouverte facilite les opérations d'entretien, permettant un accès direct pour le nettoyage et la lubrification. Des inspections régulières sont recommandées afin de vérifier l'état des billes, des pistes de roulement, ainsi que le niveau de bruit et la température. Un nettoyage approprié des surfaces et un contrôle de l’alignement contribueront à prévenir l'usure prématurée.
Etanchéité:
Ce roulement SKF est ouvert et ne possède pas de joints d'étanchéité ni de flasques. Leur absence permet un rendement accru et améliore la dissipation thermique, mais expose à l'intrusion de contaminants tels que la poussière ou l'humidité. Pour garantir une longue durée de vie, ce roulement est idéalement utilisé dans des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est minimal. Il est essentiel de maintenir une lubrification régulière pour protéger les composants internes contre l'usure.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions de transmission de puissance. Fondée en 1907 en Suède, la marque a rapidement pris une place de premier plan grâce à son innovation continue et son expertise technique. Avec plus de 100 ans d'expérience, SKF s'engage à offrir des produits de haute qualité, visant à améliorer la fiabilité et l'efficacité des équipements industriels.
Points Forts:
- Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 350 °C.
- Jeu radial accru pour une meilleure tolérance thermique et une réduction des vibrations.
- Lubrification à base de graphite offrant une excellente résistance aux hautes températures.
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la dissipation thermique.
- Capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
Applications:
Ce roulement SKF est adapté aux environnements industriels où les charges radiales sont prépondérantes. Il convient parfaitement aux systèmes de convoyage, aux rouleaux de guidage, ainsi qu'aux équipements de manutention et de transmission dans des environnements propres. Grâce à sa conception robuste et à sa capacité à fonctionner à haute température sans compromettre la performance, il peut être efficace sur les mécanismes évoluants dans des environnements chauds (four, laminoirs, traitements thermiques, convoyage, aciérie, etc.)
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales, permettant une performance fiable dans les deux directions. La lubrification à base de graphite, spécialement conçue pour des environnements à haute température, maintient le roulement fonctionnel jusqu'à 350 °C. Toutes les surfaces sont phosphatées au manganèse pour améliorer l'adhérence du lubrifiant et faciliter le rodage. Son jeu radial interne accru permet une rotation fluide malgré la dilatation du matériau tout en limitant les vibrations et le bruit. Ce roulement, non-étanche, est conçu pour fonctionner dans des environnements propres.
Entretien:
Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est nécessaire. Le graissage doit être effectué périodiquement avec un lubrifiant compatible, notamment pour des conditions de haute température. La conception ouverte facilite les opérations d'entretien, permettant un accès direct pour le nettoyage et la lubrification. Des inspections régulières sont recommandées afin de vérifier l'état des billes, des pistes de roulement, ainsi que le niveau de bruit et la température. Un nettoyage approprié des surfaces et un contrôle de l’alignement contribueront à prévenir l'usure prématurée.
Etanchéité:
Ce roulement SKF est ouvert et ne possède pas de joints d'étanchéité ni de flasques. Leur absence permet un rendement accru et améliore la dissipation thermique, mais expose à l'intrusion de contaminants tels que la poussière ou l'humidité. Pour garantir une longue durée de vie, ce roulement est idéalement utilisé dans des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est minimal. Il est essentiel de maintenir une lubrification régulière pour protéger les composants internes contre l'usure.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions de transmission de puissance. Fondée en 1907 en Suède, la marque a rapidement pris une place de premier plan grâce à son innovation continue et son expertise technique. Avec plus de 100 ans d'expérience, SKF s'engage à offrir des produits de haute qualité, visant à améliorer la fiabilité et l'efficacité des équipements industriels.
Points Forts:
- Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 350 °C.
- Jeu radial accru pour une meilleure tolérance thermique et une réduction des vibrations.
- Lubrification à base de graphite offrant une excellente résistance aux hautes températures.
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la dissipation thermique.
- Capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
Applications:
Ce roulement SKF est adapté aux environnements industriels où les charges radiales sont prépondérantes. Il convient parfaitement aux systèmes de convoyage, aux rouleaux de guidage, ainsi qu'aux équipements de manutention et de transmission dans des environnements propres. Grâce à sa conception robuste et à sa capacité à fonctionner à haute température sans compromettre la performance, il peut être efficace sur les mécanismes évoluants dans des environnements chauds (four, laminoirs, traitements thermiques, convoyage, aciérie, etc.)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 € HT
/ unité
53,53 € TTC
- Epuisé