Roulement rigide à billes FAG 6203-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6203-C-2Z>V
Rubix :0255-1002758
Fabricant :0956622430000
EAN :4054372736933


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6203 2 FLASQUES 17X40X12
La conception astucieuse des roulements rigides à billes minimise le frottement, les rendant parfaits pour les applications à grande vitesse. Ils supportent également les charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une performance fiable dans diverses conditions.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de la génération C se distingue par sa conception ingénieuse intégrant des déflecteurs métalliques et une cage en tôle d'acier. Fruit d'une technologie de pointe, la génération C offre une efficacité énergétique optimisée, un fonctionnement silencieux et une réduction notable des vibrations.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses flasques métalliques qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants. Cependant, il est recommandé de procéder à des inspections régulières pour s'assurer que les flasques sont en bon état et bien en place. Un contrôle périodique de la lubrification est également essentiel pour garantir le bon fonctionnement du roulement et prévenir l'usure prématurée.
Étanchéité:
Les flasques métalliques intégrées dans ce roulement rigide jouent un rôle crucial dans la protection contre les contaminants. Elles assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de la génération C se distingue par sa conception ingénieuse intégrant des déflecteurs métalliques et une cage en tôle d'acier. Fruit d'une technologie de pointe, la génération C offre une efficacité énergétique optimisée, un fonctionnement silencieux et une réduction notable des vibrations.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses flasques métalliques qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants. Cependant, il est recommandé de procéder à des inspections régulières pour s'assurer que les flasques sont en bon état et bien en place. Un contrôle périodique de la lubrification est également essentiel pour garantir le bon fonctionnement du roulement et prévenir l'usure prématurée.
Étanchéité:
Les flasques métalliques intégrées dans ce roulement rigide jouent un rôle crucial dans la protection contre les contaminants. Elles assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.
Points forts
Ces roulements à billes FAG sont reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse. La conception avec flasques métalliques permet de protéger efficacement les composants internes du roulement contre les contaminants extérieurs, ce qui réduit les risques de défaillance et prolonge la durée de vie du produit. La cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants.
Applications
• Machines-outils
• Convoyeurs et systèmes de manutention
• Équipements agricoles et agroalimentaires
• Textile et machines d'impression
• Convoyeurs et systèmes de manutention
• Équipements agricoles et agroalimentaires
• Textile et machines d'impression
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-2z |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 20100 rpm |
| Vitesse limite | 24600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,91 € HT
/ unité
5,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h