Roulement rigide à billes SKF 6200-2RSH/W64, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6200-2RSH/W64
Rubix :0301-1360438
Fabricant :186345
EAN :07316572068878


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6200 ETANCHE LUB SOLIDE 10X30X9
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de SKF est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles courantes. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offre une performance fiable et est facile à monter. Ce produit se distingue par son excellente étanchéité, sa durabilité et sa conception robuste, garantissant ainsi un fonctionnement optimal dans divers environnements, y compris les milieux humides ou poussiéreux.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est composé d'une rangée de billes et d'une cage en tôle d'acier, garantissant une bonne solidité. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) sur les deux côtés, il assure une protection efficace contre les contaminants tels que la poussière et l'eau. Le jeu radial interne standard (CN) permet d’atteindre des vitesses élevées tout en offrant un bon équilibre entre capacité de charge et réduction de la friction. Grâce à son garnissage Solid Oil, ce roulement est conçu pour fonctionner dans des environnements humides. Le Solid Oil est un matériau polymère saturé d'huile, moulé dans le roulement pour occuper presque tout l'espace libre tout en préservant un jeu suffisant pour le mouvement. Sa structure microporeuse, composée de millions de pores, retient l'huile par tension superficielle, et libère progressivement de l'huile au contact des surfaces lors du fonctionnement, assurant une microlubrification efficace qui favorise la performance et la durabilité du roulement.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à sa conception robuste et à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant. Pour maintenir des performances optimales, il est recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations, ainsi que d’effectuer des inspections périodiques du bruit.
Etanchéité:
Ce roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une excellente étanchéité. Ils empêchent l’intrusion de poussière et d'humidité, protégeant ainsi ce roulement dans des environnements corrosifs. Bien que ces joints créent une légère résistance supplémentaire au frottement, ils assurent une protection fiable du lubrifiant à l'intérieur, ce qui est un atout majeur dans des conditions de fonctionnement variées. Le contact étroit entre le Solid Oil, les éléments roulants et les bagues réduit significativement la pénétration des contaminants dans le roulement. En plus de ce rôle de protection, le Solid Oil apporte un support supplémentaire, renforçant la stabilité des joints intégrés et contribuant ainsi à une meilleure performance globale du roulement dans des environnements exigeants.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements mécaniques. Avec des solutions innovantes et une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF s'engage à améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants. En intégrant durabilité et efficacité, la marque propose des produits de haute qualité adaptés aux besoins variés de ses clients.
Points Forts:
• Excellente étanchéité grâce aux joints en caoutchouc, réduisant l'entretien
• Performance stable même dans des environnements poussiéreux ou humides
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens
• Vitesse élevée avec friction modérée pour des applications variées
• Durabilité accrue, prolongeant la durée de vie du produit
• Longue durée de vie car le Solid Oil, durant l’augmentation de la température, fait migrer l’huile vers la surface du matériau polymère ce qui permet une distribution du lubrifiant dans le roulement
• Le polymère réabsorbe l’huile libérée pour les hautes températures
• Résiste au lavage car le Solid Oil ne peut pas être éliminé par l’eau
• Maintenance réduite grâce aux joints et au Solid Oil qui retiennent le lubrifiant à l’intérieur du roulement
Applications:
Ce roulement est idéal pour une variété d'applications industrielles, notamment dans les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines agricoles. Sa conception robuste le rend adapté aux environnements de production exigeants, tels que les lignes de fabrication et les systèmes logistiques, où la fiabilité et la performance sont essentielles. Grâce à sa capacité à gérer des charges importantes et à atteindre des vitesses élevées, ce produit est un choix privilégié pour les professionnels du secteur.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est composé d'une rangée de billes et d'une cage en tôle d'acier, garantissant une bonne solidité. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) sur les deux côtés, il assure une protection efficace contre les contaminants tels que la poussière et l'eau. Le jeu radial interne standard (CN) permet d’atteindre des vitesses élevées tout en offrant un bon équilibre entre capacité de charge et réduction de la friction. Grâce à son garnissage Solid Oil, ce roulement est conçu pour fonctionner dans des environnements humides. Le Solid Oil est un matériau polymère saturé d'huile, moulé dans le roulement pour occuper presque tout l'espace libre tout en préservant un jeu suffisant pour le mouvement. Sa structure microporeuse, composée de millions de pores, retient l'huile par tension superficielle, et libère progressivement de l'huile au contact des surfaces lors du fonctionnement, assurant une microlubrification efficace qui favorise la performance et la durabilité du roulement.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à sa conception robuste et à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant. Pour maintenir des performances optimales, il est recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations, ainsi que d’effectuer des inspections périodiques du bruit.
Etanchéité:
Ce roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une excellente étanchéité. Ils empêchent l’intrusion de poussière et d'humidité, protégeant ainsi ce roulement dans des environnements corrosifs. Bien que ces joints créent une légère résistance supplémentaire au frottement, ils assurent une protection fiable du lubrifiant à l'intérieur, ce qui est un atout majeur dans des conditions de fonctionnement variées. Le contact étroit entre le Solid Oil, les éléments roulants et les bagues réduit significativement la pénétration des contaminants dans le roulement. En plus de ce rôle de protection, le Solid Oil apporte un support supplémentaire, renforçant la stabilité des joints intégrés et contribuant ainsi à une meilleure performance globale du roulement dans des environnements exigeants.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements mécaniques. Avec des solutions innovantes et une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF s'engage à améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants. En intégrant durabilité et efficacité, la marque propose des produits de haute qualité adaptés aux besoins variés de ses clients.
Points Forts:
• Excellente étanchéité grâce aux joints en caoutchouc, réduisant l'entretien
• Performance stable même dans des environnements poussiéreux ou humides
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens
• Vitesse élevée avec friction modérée pour des applications variées
• Durabilité accrue, prolongeant la durée de vie du produit
• Longue durée de vie car le Solid Oil, durant l’augmentation de la température, fait migrer l’huile vers la surface du matériau polymère ce qui permet une distribution du lubrifiant dans le roulement
• Le polymère réabsorbe l’huile libérée pour les hautes températures
• Résiste au lavage car le Solid Oil ne peut pas être éliminé par l’eau
• Maintenance réduite grâce aux joints et au Solid Oil qui retiennent le lubrifiant à l’intérieur du roulement
Applications:
Ce roulement est idéal pour une variété d'applications industrielles, notamment dans les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines agricoles. Sa conception robuste le rend adapté aux environnements de production exigeants, tels que les lignes de fabrication et les systèmes logistiques, où la fiabilité et la performance sont essentielles. Grâce à sa capacité à gérer des charges importantes et à atteindre des vitesses élevées, ce produit est un choix privilégié pour les professionnels du secteur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,20 € HT
/ unité
75,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h