Roulement rigide à billes FAG 6312-C-2Z, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6312-2Z
FAG :6312-C-2Z
Rubix :0255-1002919
Fabricant :0819123740000
EAN :4054369497267


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 2 FLASQUES 60X130X31
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG allie haute performance, durabilité et fiabilité. Il est équipé de déflecteurs en acier et se distingue par sa robustesse et sa capacité à supporter des vitesses de rotation élevées (génération C). C’est un roulement idéal pour les applications industrielles nécessitant une longévité supérieure. Grâce à une lubrification à vie, il nécessite peu d’entretien.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est doté d’une rangée unique de billes dans une cage en tôle rivetée offrant une très bonne répartition des charges radiales (il accepte également de légères charges axiales.). Faisant partie de la génération C, ce roulement bénéficie d’une conception optimisée pour réduire les frottements et les pertes énergétiques, tout en augmentant sa durée de vie. Les déflecteurs en acier des deux côtés procurent une protection efficace contre les débris, garantissant ainsi une performance constante.
Étanchéité:
Ce roulement FAG est équipé de déflecteurs en acier des deux côtés, assurant une étanchéité par passage étroit. Le roulement est protégé des débris et des contaminants de taille moyenne. De plus, la graisse de haute qualité, utilisée pour la lubrification, est maintenue en place par ces déflecteurs. La lubrification est maintenue et les composants internes restent protégés.
Informations sur la marque:
Schaeffler, leader mondial dans le secteur des roulements, s'engage à fournir des solutions durables et efficaces, répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Leur marque FAG fabrique des roulements depuis plus de 130 ans, apportant chaque décennie des améliorations techniques notables.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est doté d’une rangée unique de billes dans une cage en tôle rivetée offrant une très bonne répartition des charges radiales (il accepte également de légères charges axiales.). Faisant partie de la génération C, ce roulement bénéficie d’une conception optimisée pour réduire les frottements et les pertes énergétiques, tout en augmentant sa durée de vie. Les déflecteurs en acier des deux côtés procurent une protection efficace contre les débris, garantissant ainsi une performance constante.
Étanchéité:
Ce roulement FAG est équipé de déflecteurs en acier des deux côtés, assurant une étanchéité par passage étroit. Le roulement est protégé des débris et des contaminants de taille moyenne. De plus, la graisse de haute qualité, utilisée pour la lubrification, est maintenue en place par ces déflecteurs. La lubrification est maintenue et les composants internes restent protégés.
Informations sur la marque:
Schaeffler, leader mondial dans le secteur des roulements, s'engage à fournir des solutions durables et efficaces, répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Leur marque FAG fabrique des roulements depuis plus de 130 ans, apportant chaque décennie des améliorations techniques notables.
Points forts
La conception optimisée de la génération C réduit les frottements internes, permettant ainsi une réduction de la chaleur générée et une meilleure efficacité énergétique. Protégée par les déflecteurs, la graisse du roulement reste pendant toute la durée de vie du roulement. Cela élimine le besoin d’entretien fréquent, ce qui en fait un choix économique pour les entreprises cherchant à minimiser les coûts d'exploitation.
Applications
Ces roulements sont utilisés dans des applications nécessitant une capacité de charge radiale importante, telles que les convoyeurs industriels, les dispositifs de manutention ou les engins agricoles. Ils s’adaptent parfaitement aux environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, comme les lignes de production, les systèmes logistiques en entrepôt, ainsi que les équipements agricoles requérant une grande robustesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-2z |
| Matière | tôle d'acier (cage) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Diamètre d'alésage | 60 mm |
| Epaisseur | 31 mm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
| Poids | 1,697 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,53 € HT
/ unité
76,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h