Roulement à section étroite SKF 61844 MA/W64, Diamètre extérieur : 270 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 220 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61844 MA/W64
Rubix :0301-1361345
Fabricant :178539
EAN :07316572026205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61844 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 861,59 € HT
/ unité
2 233,91 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours