Roulement à section étroite SKF 61805/W64, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61805/W64
Rubix :0301-1360499
Fabricant :83656
EAN :07316570247077


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61805 LUB SOLIDE 25X37X7
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu d'entretien. Étant donné que les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulement le plus utilisé, SKF les propose dans de nombreuses conceptions, variantes et tailles.
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
| Poids | 0,022 kg |
| Epaisseur | 7 mm |
| Vitesse limite | 9600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4360 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,60 € HT
/ unité
111,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours