Roulement rigide à billes SKF 6009-2RS1/C3W64F, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6009-2RS1/C3W64F
Rubix :0301-1360614
Fabricant :221327
EAN :07316572423257
RLT A BILLES 6009 ETANCHE C3 LUB SOLIDE ALIM. 45X75X16

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6009 ETANCHE C3 LUB SOLIDE ALIM. 45X75X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu pour offrir une performance optimale dans des applications à haute vitesse, ce roulement rigide à billes de la marque SKF se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Idéal pour des environnements industriels exigeants, il est doté de joints à lèvre et d'un graissage à longue durée, apte au contact alimentaire, assurant ainsi une protection efficace contre les contaminants, pour une durée de vie prolongée et une fiabilité à toute épreuve.

Caractéristiques:
Ce roulement SKF est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) de première génération qui offrent une excellente protection contre la poussière, l'eau, et d'autres contaminants. Sa cage en tôle d'acier résiste bien aux charges importantes tout en absorbant les chocs et les augmentations soudaines de charges. Grâce à son jeu interne C3, ce roulement supporte des vitesses élevées tout en maintenant un faible frottement interne. Son pré-graissage avec une graisse Solid Oil approuvée pour l'industrie agroalimentaire permet un fonctionnement en toute sécurité, même dans des conditions difficiles (humidité, eau, liquides...) et contrôlées (hygiène, contact alimentaire...).

Entretien:
Ce roulement à billes est conçu pour minimiser les besoins en entretien. Pré-graissé avec une graisse W64F spéciale dite Solid Oil : sa structure est poreuse, constituée de millions de micropores qui retiennent l'huile par l'action de sa tension superficielle et la libère au fur et à mesure. Grâce à son étanchéité efficace, le lubrifiant reste à l’intérieur du roulement, réduisant ainsi la fréquence de maintenance. Toutefois, il est recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations afin de détecter tout signe d'usure ou de dysfonctionnement précoce. À l'approche de la durée nominale de fonctionnement indiquée par SKF, il est recommandé d'augmenter la fréquence des contrôles pour assurer une détection rapide des signes d'usure et éviter une détérioration du mécanisme.

Etanchéité:
Le roulement SKF est doté de joints à une lèvre en caoutchouc NBR des deux côtés, offrant une excellente étanchéité contre la poussière et l'humidité. La lèvre du joint RS1 est en contact radial avec le diamètre extérieur de la bague intérieure. Ce système d'étanchéité assure une bonne protection contre les contaminants tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Bien que le frottement des lèvres induit une légère résistance, ils sont idéals pour les environnements poussiéreux ou humides.

Information sur la marque:
SKF est un acteur mondial reconnu dans la fabrication de roulements et de solutions de transmission de puissance. Fondée en 1907, la marque s'engage à fournir des produits de qualité, innovants et fiables. SKF est présente dans plus de 130 pays, avec plusieurs centaines de brevets déposés chaque année et des centres de recherche à la pointe de la technologie. Elle s'efforce de répondre aux besoins des industries avec des solutions performantes, économiques et durables, en utilisant des matériaux avancés et des processus de fabrication de haute précision.

Points Forts:
- Protection optimale contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc nitrile.
- Jeu interne C3 pour une meilleure performance à haute vitesse.
- Pré-graissé à vie avec Solid Oil contre l'eau et l'humidité.
- Compatible avec des applications agroalimentaires grâce à la graisse de qualité alimentaire.

Applications:
Ce roulement SKF est idéal pour les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs et les machines-outils fonctionnant à haute vitesse. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels où la chaleur et les dilatations thermiques sont présentes. Sa capacité à fonctionner avec un faible entretien en fait une option préférée dans l'industrie agroalimentaire, par exemple pour les convoyeurs, les équipements de conditionnement, les trémies de dosage, les mélangeurs ou encore les systèmes de manutention.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6009
151,33 HT
/ unité
181,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.