Roulement rigide à billes FAG 62204-A-2RSR, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :62204-A-2RSR
Rubix :0255-1002817
Fabricant :0596554370000
EAN :4012802330380
RLT A BILLES 62204 ETANCHE 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62204 ETANCHE 20X47X18


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne standard garantit un bon équilibre entre faible friction et efficacité, permettant un fonctionnement fluide. Grâce à ses joints, il offre une protection optimale contre les contaminants et assure une longue durée de vie, même dans des environnements humides ou poussiéreux.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de joints frottants en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, formant une barrière efficace contre la poussière et l’eau. Le NBR, résistant aux huiles et aux graisses, empêche l’intrusion de particules et maintient le lubrifiant à l’intérieur, garantissant une performance stable sur le long terme. Grâce à son jeu radial interne standard, il offre des performances stables tout en nécessitant un entretien réduit.

Entretien :
Ce roulement rigide ne nécessite pas de relubrification, réduisant ainsi les coûts d’entretien et les interruptions de service. Son système d’étanchéité en caoutchouc retient efficacement le lubrifiant, minimisant l’usure. Il est conseillé de surveiller occasionnellement la température et les vibrations pour détecter toute anomalie.

Etanchéité :
Les joints en caoutchouc NBR assurent une excellente protection contre l’humidité, la poussière et d’autres contaminants. Contrairement aux déflecteurs métalliques, ils forment une barrière hermétique qui empêche l’intrusion de particules tout en retenant efficacement le lubrifiant à l’intérieur.

Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.

Avantages Clés :
• Haute protection : joints en caoutchouc offrant une barrière efficace contre les contaminants
• Lubrification optimisée : empêche la perte de lubrifiant et prolonge la durée de vie du roulement
• Faible maintenance : conçu pour fonctionner sans relubrification
• Durabilité accrue : adapté aux environnements humides et poussiéreux
• Réduction du bruit et des vibrations : fonctionnement plus silencieux grâce aux joints en caoutchouc

Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et fiabilité :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Applications automobiles
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série622..-a-2rsr
Vitesse limite9400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6580 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12790 N
21,33 HT
/ unité
25,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.