Roulement rigide à billes FAG 16006-A-2Z, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :16006-A-2Z
Rubix :0255-1029563
Fabricant :0604616320000
EAN :4012802334722


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16006 2 FLASQUES 30X55X9
Ce roulement à billes de la marque FAG est conçu pour garantir une performance fiable et durable dans diverses applications industrielles. Connu pour sa robustesse et sa longévité, ce roulement est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Adapté aux exigences les plus strictes, il offre une résistance élevée à l’usure et aux conditions de fonctionnement difficiles, tout en assurant une rotation fluide et efficace des pièces mécaniques.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un roulement à une rangée de billes. Ce type de roulement est reconnu pour sa capacité à supporter à la fois des charges radiales et axiales, offrant ainsi une grande polyvalence dans de nombreuses applications industrielles. La cage en tôle d’acier garantit une stabilité optimale des billes, tout en minimisant la friction pour une rotation fluide. Il est doté de deux flasques métalliques.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée nécessite peu d'entretien grâce à sa conception avec des déflecteurs. Ils protègent efficacement les composants internes contre les contaminants, réduisant ainsi l'usure prématurée et minimisant le besoin de lubrification supplémentaire. Cependant, pour garantir une durée de vie maximale, il est recommandé de vérifier périodiquement le bon état du roulement et de le remplacer en cas de signes d'usure excessive.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes est équipé de déflecteurs (flasques métalliques) qui assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de composants mécaniques pour diverses industries. Fondée il y a plus d'un siècle, FAG est synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité. La marque s'efforce constamment d'améliorer ses produits pour répondre aux besoins changeants des industries modernes, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de durabilité et de performance. Grâce à son expertise technique et à ses investissements continus dans la recherche et le développement, la marque continue de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur des roulements, offrant des solutions innovantes adaptées aux exigences de ses clients.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un roulement à une rangée de billes. Ce type de roulement est reconnu pour sa capacité à supporter à la fois des charges radiales et axiales, offrant ainsi une grande polyvalence dans de nombreuses applications industrielles. La cage en tôle d’acier garantit une stabilité optimale des billes, tout en minimisant la friction pour une rotation fluide. Il est doté de deux flasques métalliques.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée nécessite peu d'entretien grâce à sa conception avec des déflecteurs. Ils protègent efficacement les composants internes contre les contaminants, réduisant ainsi l'usure prématurée et minimisant le besoin de lubrification supplémentaire. Cependant, pour garantir une durée de vie maximale, il est recommandé de vérifier périodiquement le bon état du roulement et de le remplacer en cas de signes d'usure excessive.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes est équipé de déflecteurs (flasques métalliques) qui assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de composants mécaniques pour diverses industries. Fondée il y a plus d'un siècle, FAG est synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité. La marque s'efforce constamment d'améliorer ses produits pour répondre aux besoins changeants des industries modernes, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de durabilité et de performance. Grâce à son expertise technique et à ses investissements continus dans la recherche et le développement, la marque continue de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur des roulements, offrant des solutions innovantes adaptées aux exigences de ses clients.
Points forts
Ce roulement rigide offre une longue durée de vie grâce à sa résistance à l’usure. Son design compact et robuste permet une installation facile dans différents types de machines, tout en offrant une grande stabilité lors de son utilisation. Grâce à sa conception précise, il offre une faible résistance au frottement, permettant des économies d’énergie et une amélioration de l’efficacité des machines dans lesquelles il est utilisé. Il est équipé de déflecteurs (flasques métalliques) qui assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.
Applications
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est idéal pour une large gamme d’applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux transmissions mécaniques, aux convoyeurs et aux tapis roulants et ascenseurs. Sa capacité à supporter des charges combinées en fait un choix privilégié pour les industries manufacturières, ainsi que pour les secteurs de la maintenance et de la réparation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 160..-a-2z |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Vitesse limite | 15700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7390 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11220 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,69 € HT
/ unité
20,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h