Roulement rigide à billes SKF 6020/C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6020/C3
Rubix :0301-1020986
Fabricant :40960
EAN :7316577065599
RLT A BILLES 6020 C3 100X150X24

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6020 C3 100X150X24


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes à une rangée de la marque SKF est conçu pour offrir des performances fiables dans des applications industrielles à haute vitesse. Grâce à son jeu radial interne C3, il assure une meilleure gestion des dilatations thermiques, réduisant ainsi la friction et la chaleur générée. Ce roulement ouvert, sans joints, est idéal pour les environnements où une dissipation thermique rapide est essentielle, tout en offrant une excellente capacité de rotation.

Caractéristiques:
Ce roulement est fabriqué avec une cage en tôle d'acier qui lui permet de supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens. Son jeu radial augmenté (C3) aide à dissiper la chaleur et permet de mieux absorber les dilatations thermiques, ce qui est crucial dans des conditions de fonctionnement à haute vitesse. Par ailleurs, sa conception ouverte réduit le niveau de frottement, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux. L'absence de joints d'étanchéité facilite l'accès pour un entretien simplifié, bien qu'elle rende le roulement plus vulnérable aux contaminants.

Entretien:
Ce roulement, étant ouvert et donc dépourvu de joints d’étanchéité, il est important de veiller à ce que la lubrification soit maintenue et contrôlée périodiquement. De plus, l'absence de joints rend ce roulement plus vulnérable aux contaminants. Toutefois, grâce à sa conception ouverte et à son jeu radial C3, ce roulement offre une plus grande tolérance thermique et une friction réduite, ce qui permet d’allonger légèrement les intervalles entre les opérations d’entretien.

Etanchéité:
Ce roulement est de type ouvert, ce qui signifie qu'il n'a pas de joints d'étanchéité, ce qui peut entraîner l’intrusion de saletés et des fuites de lubrifiant. Il est donc recommandé de l’utiliser dans des systèmes où l’environnement est propre et contrôlé.

Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.

Points Forts:
- Jeu radial interne C3 pour une meilleure gestion des dilatations thermiques à haute vitesse ;
- Faible friction interne, permettant une rotation à grande vitesse ;
- Cage en tôle d’acier assurant une bonne résistance aux charges radiales continues ;
- Réduction du bruit et des vibrations, même à des vitesses élevées ;
- Capacité à tolérer des températures élevées, réduisant les risques de surchauffe ;
- Idéal pour les environnements nécessitant une dissipation thermique rapide.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour des applications industrielles nécessitant des vitesses de rotation élevées et une dissipation thermique efficace. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, ventilateurs, et machines-outils où la gestion des dilatations thermiques est cruciale. Ce roulement trouve également sa place dans des environnements propres et contrôlés, comme les systèmes industriels où la friction réduite et la dissipation rapide de la chaleur sont essentielles pour garantir des performances optimales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr63700 N
89,42 HT
/ unité
107,30 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.