Roulement rigide à billes SKF 16017, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :16017
Rubix :0301-1016344
Fabricant :34425
EAN :7316577015969
RLT A BILLES 16017 85X130X14

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16017 85X130X14


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir un soutien optimal dans des applications industrielles variées. Polyvalent et performant, il répond aux exigences en matière de charges radiales et axiales, tout en assurant une friction réduite et un fonctionnement fluide. Sa conception ouverte facilite l'entretien et le refroidissement, tandis que sa faible épaisseur le distingue des roulements rigides classiques.

Caractéristiques:
Il assure un fonctionnement efficace et une grande capacité de charge tout en présentant un encombrement axial réduit. Sa conception à une rangée permet de supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens. L'absence de joints permet une friction minimale, favorisant des vitesses élevées et une efficacité énergétique accrue. Sa cage en tôle d'acier lui confère une grande résistance aux charges constantes ainsi qu'aux chocs momentanés, en garantissant une durabilité maximale même dans des environnements industriels exigeants.

Entretien:
Le roulement rigide à billes SKF, de conception ouverte, nécessite un entretien régulier pour préserver ses performances et prolonger sa durée de vie. Une lubrification fréquente est essentielle pour prévenir l'usure prématurée, avec un graissage ou un huilage adapté aux conditions d'utilisation. Le programme de maintenance doit inclure des vérifications périodiques du bruit, de la température, ainsi que l'état des billes et des pistes de roulement. Un nettoyage régulier et un contrôle du jeu radial sont également nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal.

Etanchéité:
Aucune étanchéité. Ce roulement doit être monté dans un carter d’huile ou évoluer dans un environnement propre au risque de voir sa durée de vie réduite. Cette absence d’étanchéité favorise la circulation du lubrifiant, la dissipation thermique et augmente l’efficience globale.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial des solutions de roulements et de technologie de mouvement. Fondée en 1907, la marque est reconnue pour sa qualité et son innovation. SKF s'engage à fournir des produits fiables et performants destinés aux secteurs industriels. Avec une présence dans plus de 130 pays, SKF offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients, renforçant la fiabilité et la durabilité des équipements.

Points Forts:
- Conception ouverte facilitant l'entretien et le refroidissement.
- Faible friction assurant une efficacité énergétique accrue.
- Grande résistance aux charges radiales et bonne tolérance aux charges soudaines.
- Faible épaisseur pour un poids et un encombrement axial réduit.

Applications:
Il est idéal pour les systèmes compacts et généralement employé dans des mécanismes encartérisés comme les réducteurs, les boîtes de vitesses, les renvois d’angle et les systèmes de transmission. N’étant pas protégé contre la contamination, son utilisation à l’air libre reste possible dans les environnements à très faible contamination.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série160
Cageacier
Vitesse de référence11000 rpm
Vitesse limite6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35800 N
105,19 € HT
/ unité
126,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.