Roulement rigide à billes PTN S6011-2RS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :S6011-2RS
Rubix :Y600-1485763
Fabricant :894066
EAN :3660338465192
RLT A BILLES 6011 INOX ETANCHE IMPORT 55X90X18
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6011 INOX ETANCHE IMPORT 55X90X18


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite2200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17100 N
Poids0,39 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,05 HT
/ 5 unités
393,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.