Roulement rigide à billes SKF 6304-2RSH, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :6304-2RSH
Rubix :0301-1002891
Fabricant :195850
EAN :7316572049150


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 ETANCHE 20X52X15
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est une solution idéale pour les environnements industriels exigeants. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il allie robustesse et efficacité. Ce produit se distingue par sa facilité de montage et sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées, tout en garantissant une performance fiable.
Caractéristiques:
Ce roulement à billes se compose d'une seule rangée et d’une cage en tôle d’acier, offrant ainsi une grande résistance. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc des deux côtés, il assure une étanchéité efficace contre l'humidité et la poussière. Le jeu radial interne standard (CN) permet un bon équilibre entre la capacité de charge et la réduction de la friction, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreuses applications. Ce roulement est conçu pour fonctionner avec un couple résistant modéré, ce qui permet de maintenir une friction acceptable même à des vitesses élevées.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent le lubrifiant et empêchent l'intrusion de contaminants. Il est recommandé de surveiller occasionnellement les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations, afin d'assurer une performance optimale.
Etanchéité:
Ce produit est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) qui offrent une excellente protection contre l'intrusion de poussière et d'eau. Les joints créent une barrière efficace, prolongeant la durée de vie du roulement en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Bien que ces joints offrent une protection fiable dans des environnements humides ou poussiéreux, ils peuvent générer un léger couple de frottement supplémentaire.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. La marque est reconnue pour sa capacité à fournir des solutions innovantes qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants. Présente dans plus de 40 secteurs industriels, SKF continue de se distinguer par sa recherche constante d’excellence et d’innovation.
Points Forts:
• Excellente protection contre la poussière et l’humidité grâce à des joints en caoutchouc.
• Facilité de montage et d'utilisation, réduisant ainsi le temps d'installation.
• Longue durée de vie grâce à la rétention efficace du lubrifiant et à la résistance à la corrosion.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites, garantissant un fonctionnement silencieux.
• Capacité de charge élevée pour une utilisation dans diverses applications industrielles.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux applications industrielles telles que les convoyeurs, les systèmes de manutention, et les machines agricoles. Il excelle dans des environnements nécessitant des charges radiales importantes tout en permettant d'atteindre des vitesses élevées. Grâce à sa conception robuste, il est capable de garantir des performances fiables dans des conditions variées, notamment dans les lignes de production et les entrepôts.
Caractéristiques:
Ce roulement à billes se compose d'une seule rangée et d’une cage en tôle d’acier, offrant ainsi une grande résistance. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc des deux côtés, il assure une étanchéité efficace contre l'humidité et la poussière. Le jeu radial interne standard (CN) permet un bon équilibre entre la capacité de charge et la réduction de la friction, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreuses applications. Ce roulement est conçu pour fonctionner avec un couple résistant modéré, ce qui permet de maintenir une friction acceptable même à des vitesses élevées.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent le lubrifiant et empêchent l'intrusion de contaminants. Il est recommandé de surveiller occasionnellement les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations, afin d'assurer une performance optimale.
Etanchéité:
Ce produit est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) qui offrent une excellente protection contre l'intrusion de poussière et d'eau. Les joints créent une barrière efficace, prolongeant la durée de vie du roulement en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Bien que ces joints offrent une protection fiable dans des environnements humides ou poussiéreux, ils peuvent générer un léger couple de frottement supplémentaire.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. La marque est reconnue pour sa capacité à fournir des solutions innovantes qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants. Présente dans plus de 40 secteurs industriels, SKF continue de se distinguer par sa recherche constante d’excellence et d’innovation.
Points Forts:
• Excellente protection contre la poussière et l’humidité grâce à des joints en caoutchouc.
• Facilité de montage et d'utilisation, réduisant ainsi le temps d'installation.
• Longue durée de vie grâce à la rétention efficace du lubrifiant et à la résistance à la corrosion.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites, garantissant un fonctionnement silencieux.
• Capacité de charge élevée pour une utilisation dans diverses applications industrielles.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux applications industrielles telles que les convoyeurs, les systèmes de manutention, et les machines agricoles. Il excelle dans des environnements nécessitant des charges radiales importantes tout en permettant d'atteindre des vitesses élevées. Grâce à sa conception robuste, il est capable de garantir des performances fiables dans des conditions variées, notamment dans les lignes de production et les entrepôts.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,98 € HT
/ unité
11,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h