Roulement rigide à billes FAG 6026, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 130 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6026
Rubix :0255-1015204
Fabricant :0167185500000
EAN :4012801201773
RLT A BILLES 6026 130X200X33

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6026 130X200X33


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence4350 rpm
Vitesse limite4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r101000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr113000 N
231,67 € HT
/ unité
278,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.