Roulement rigide à billes SKF 6306-2Z/C4WT, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6306-2Z/C4WT
Rubix :0301-1353692
Fabricant :145788
EAN :7316571677552
RLT A BILLES 6306 2 FLASQUES C4 TEMP.120 30X72X19
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6306 2 FLASQUES C4 TEMP.120 30X72X19


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc4
Série6306
Cageacier
Vitesse de référence20000 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r16000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,59 HT
/ unité
46,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.