Roulement à section étroite SKF 61848, Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 240 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :61848
Rubix :0301-1353487
Fabricant :119745
EAN :7316571440293
RLT A BILLES 61848 240X300X28

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61848 240X300X28


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618
Vitesse de référence4000 rpm
Vitesse limite2600 rpm
1 073,78 € HT
/ unité
1 288,54 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.