Roulement rigide à billes SKF 6206-2RS1/C2, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6206-2RS1/C2
Rubix :0301-1022341
Fabricant :42577
EAN :7316571402307
RLT A BILLES 6206 ETANCHE C2 30X62X16
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 ETANCHE C2 30X62X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans divers environnements industriels. Ce produit se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes tout en garantissant un fonctionnement fluide et efficace. Grâce à sa conception robuste et à ses joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), il assure une excellente protection contre les contaminants, ce qui prolonge sa durée de vie. Ce roulement est idéal pour les applications nécessitant un montage précis et une fiabilité accrue.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé de joints en NBR, offrant une barrière efficace contre la poussière et l'eau, tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Avec un jeu réduit (C2), il entraîne une friction accrue, ce qui limite la vitesse maximale. La capacité de charge radiale est bonne, tandis que la capacité axiale est modérée. La cage en tôle d’acier assure une résistance solide aux charges et aux chocs.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est facilité par ses joints en caoutchouc, qui offrent une bonne rétention du lubrifiant. Toutefois, en raison de l'augmentation de la friction interne due au jeu réduit (C2), il est essentiel d'effectuer des contrôles périodiques pour prévenir toute usure prématurée.

Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est doté de joints à lèvre en caoutchouc NBR, offrant une excellente étanchéité contre les contaminants. Cette conception permet d'empêcher l'intrusion de particules, tout en conservant le lubrifiant à l'intérieur.

Points Forts:
• Protection efficace : les joints en caoutchouc assurent une excellente barrière contre la poussière, les huiles et l'eau.
• Performance fiable : bonne capacité de charge radiale, adaptée à divers environnements.
• Fonctionnement silencieux : niveaux de vibrations et de bruit réduits pour une utilisation discrète.

Applications:
Ce roulement rigide est particulièrement adapté aux applications où un montage serré est requis, telles que les systèmes de transmission dans les robots industriels. Il trouve également sa place dans les moteurs spécifiques à faibles variations thermiques. Il est idéal pour les équipements de mesure ou les imprimantes industrielles, garantissant un fonctionnement précis dans des environnements à faible vibration et à vitesses modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc2
Série62..
Cageacier
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 HT
/ unité
31,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.