Roulement à section étroite SKF 61812, Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61812
Rubix :0301-1002667
Fabricant :41563
EAN :7316576641541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61812 60X78X10
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
| Vitesse de référence | 17000 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,95 € HT
/ unité
100,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours