Roulement rigide à billes SKF 394980 A-2Z, Diamètre extérieur : 28.58 mm | Largeur : 7.94 mm | Diamètre intérieur : 12.7 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :394980 A-2Z
Rubix :0301-1352956
Fabricant :39229
EAN :7316570064735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,58 mm |
| Largeur | 7,94 mm |
Détails articles : ROULEMENT RIGIDE A BILLES 394980 A-2Z SKF
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir une bonne performance dans des applications nécessitant un support fiable des charges radiales et axiales. Sa conception à une rangée avec des flasques métalliques permet une protection efficace contre les contaminants, garantissant ainsi une longue durée de vie et une maintenance réduite. Grâce à sa capacité à atteindre des vitesses élevées tout en maintenant un faible frottement, ce produit se distingue par sa robustesse et sa facilité d’installation.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en tôle d’acier et de deux déflecteurs métalliques. Son jeu radial interne standard (CN) permet un fonctionnement fluide et assure un équilibre optimal entre tolérance aux vibrations et rigidité, rendant ce roulement idéal pour des applications variées nécessitant à la fois performance et fiabilité.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est simplifié grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité. Aucune relubrification n'est nécessaire, ce qui minimise les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Il est conseillé de procéder à des inspections régulières pour détecter tout bruit anormal ou hausse de température. En cas de signes d’usure, un remplacement rapide est recommandé pour prévenir des dommages supplémentaires.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux déflecteurs métalliques qui assurent une excellente protection contre les contaminants de taille moyenne. Les flasques créent une barrière mécanique efficace, limitant l’intrusion de débris tout en maintenant une faible perte par frottement. Bien qu'elles garantissent une bonne étanchéité, il est important de noter que dans des environnements très humides, ce roulement peut être exposé à la corrosion si aucune protection adéquate n'est appliquée.
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par ses innovations et ses solutions de pointe qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants. L'entreprise est synonyme de qualité et d'engagement envers l'excellence, faisant d'elle un partenaire privilégié pour de nombreuses industries.
Points Forts:
• Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
• Lubrification à vie, réduisant les besoins en maintenance
• Conception robuste avec protection contre les contaminants
• Capacité à atteindre des vitesses élevées avec faible frottement
• Installation facile grâce à sa conception intuitive
Applications :
Ce roulement est parfaitement adapté à diverses applications industrielles, notamment dans les convoyeurs, les dispositifs de manutention et les engins agricoles. Il excelle dans des environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, telles que les lignes de production et les systèmes logistiques. Sa robustesse en fait un choix idéal pour des conditions de travail exigeantes où la fiabilité et la durabilité sont primordiales.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en tôle d’acier et de deux déflecteurs métalliques. Son jeu radial interne standard (CN) permet un fonctionnement fluide et assure un équilibre optimal entre tolérance aux vibrations et rigidité, rendant ce roulement idéal pour des applications variées nécessitant à la fois performance et fiabilité.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est simplifié grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité. Aucune relubrification n'est nécessaire, ce qui minimise les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Il est conseillé de procéder à des inspections régulières pour détecter tout bruit anormal ou hausse de température. En cas de signes d’usure, un remplacement rapide est recommandé pour prévenir des dommages supplémentaires.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux déflecteurs métalliques qui assurent une excellente protection contre les contaminants de taille moyenne. Les flasques créent une barrière mécanique efficace, limitant l’intrusion de débris tout en maintenant une faible perte par frottement. Bien qu'elles garantissent une bonne étanchéité, il est important de noter que dans des environnements très humides, ce roulement peut être exposé à la corrosion si aucune protection adéquate n'est appliquée.
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par ses innovations et ses solutions de pointe qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants. L'entreprise est synonyme de qualité et d'engagement envers l'excellence, faisant d'elle un partenaire privilégié pour de nombreuses industries.
Points Forts:
• Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
• Lubrification à vie, réduisant les besoins en maintenance
• Conception robuste avec protection contre les contaminants
• Capacité à atteindre des vitesses élevées avec faible frottement
• Installation facile grâce à sa conception intuitive
Applications :
Ce roulement est parfaitement adapté à diverses applications industrielles, notamment dans les convoyeurs, les dispositifs de manutention et les engins agricoles. Il excelle dans des environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, telles que les lignes de production et les systèmes logistiques. Sa robustesse en fait un choix idéal pour des conditions de travail exigeantes où la fiabilité et la durabilité sont primordiales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,58 mm |
| Largeur | 7,94 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 394980 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,06 € HT
/ unité
22,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours