Roulement rigide à billes FAG 6305-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6305-C-2Z>V
Rubix :0255-1002896
Fabricant :0955624000000
EAN :4054372858345
RLT A BILLES 6305 2 FLASQUES 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 2 FLASQUES 25X62X17


Ce roulement rigide à billes FAG est robuste et utilisable dans diverses conditions industrielles, même les plus exigeantes. Commes les autres roulements de la génération C, il est usiné avec précision et garantit une performance élevée et une longévité exceptionnelle même à haute vitesse. Ce modèle à une seule rangée de billes et combiné à des déflecteurs en tôle d’acier est un choix incontournable pour minimiser les frottements et la consommation énergétique d’un système mécanique.

Caractéristiques:
Le roulement rigide à billes FAG de génération C offre des performances optimales grâce à sa qualité de fabrication. Ce modèle spécifique comporte une seule rangée de billes. Cela permet d'une part une répartition uniforme des charges radiales et d'autre part d'accepter des charges axiales modérées. La présence de déflecteurs métalliques intégrés protège efficacement la zone de roulement contre les contaminants de moyenne et grande taille, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Une cage en tôle d’acier renforce la solidité et la durabilité du roulement, tout en maintenant les billes en position optimale. Avec des dimensions compactes et une capacité à supporter des charges et des vitesses élevées, ce roulement est idéal pour une variété d'applications.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes FAG est simple et peu contraignant. Moins d’entretien signifie moins de temps d’arrêt. Grâce aux déflecteurs intégrés, ce roulement nécessite moins de maintenance, car il est protégé contre les débris grossiers. Cependant, pour assurer une longévité optimale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des roulements (bruit, chauffe, dégradation des déflecteurs, etc.). Ce roulement est graissé à vie, il n'est pas utile d'en ajouter lors de l'entretien.

Étanchéité:
Le roulement rigide à billes FAG est équipé de déflecteurs métalliques. Ils jouent un rôle crucial dans la protection des éléments internes du roulement contre les contaminants extérieurs. Ces déflecteurs n’en font pas un roulement étanche à la poussière fine ou aux liquides. Ils évitent seulement la pénétration de particules de taille moyenne qui peuvent être nuisibles au roulement et à sa longévité. De plus, il dispose d'une étanchéité par passage étroit des deux côtés, conservant la graisse pendant toute sa durée de vie.

Informations sur la marque:
FAG est une marque du groupe Schaeffler reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. FAG bénéficie de plus de 130 ans d'expertise dans leur fabrication et apporte sans cesse des solutions innovantes pour diverses applications industrielles.

Points forts

Ce roulement rigide à billes FAG offre plusieurs avantages clés qui en font un choix privilégié pour les professionnels de l'industrie :
Roulement rigide à une seule rangée pour tolérer de légères charges axiales en plus des radiales.
Double flasque acier pour empêcher les débris et autres contaminants d’user le chemin de roulement.
Génération C pour une meilleure performance et une réduction du bruit

Applications

Le roulement rigide à billes FAG est conçu pour une vaste gamme d'applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux secteurs où la fiabilité et la durabilité sont essentielles comme les machines-outils, les convoyeurs, les équipements agricoles, ainsi que les systèmes électrotechniques. Grâce à sa capacité à encaisser des vitesses de rotation élevées à très élevées, ce roulement est idéal pour les transmissions mécaniques et les applications à grande vitesse (machine à laver, électrocportatif, etc.).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63..-c-2z
Cageacier
Vitesse de référence13500 rpm
Vitesse limite15100 rpm
Diamètre d'alésage25 mm
Epaisseur17 mm
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26500 N
Poids0,225 kg
10,07 € HT
/ unité
12,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.