Roulement rigide à billes SKF 6309-2Z/C4, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6309-2Z/C4
Rubix :0301-1305923
Fabricant :43885
EAN :7316574602148
RLT A BILLES 6309 2 FLASQUES C4 45X100X25
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 2 FLASQUES C4 45X100X25


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF supporte efficacement les charges radiales et axiales. Facile à installer, il se distingue par sa cage en tôle d'acier et par ses 2 déflecteurs métalliques. Il présente un jeu radial interne élargi (C4), ce qui en fait un choix idéal pour les applications à très haute vitesse.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est conçu avec une structure à une rangée de billes et une cage en tôle d'acier, lui permettant de résister efficacement aux charges radiales importantes tout en supportant des charges axiales modérées. Les flasques de chaque côté du roulement jouent un rôle protecteur contre les contaminants, tels que la poussière et les particules de taille moyenne. Le jeu radial interne élargi (C4) permet au roulement de fonctionner à des vitesses très élevées, en minimisant la chaleur et la friction, pour une rotation fluide. Le couple de résistance très faible et la capacité de ce roulement à préserver la lubrification interne assurent une performance fiable dans des conditions exigeantes.

Entretien:
Ce roulement nécessite très peu d'entretien. Protégé par deux flasques et prélubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, il n'a pas besoin de relubrification. Le roulement est également protégé des contaminants de taille moyenne. Ces caractéristiques réduisent les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Pour garantir une durée de vie optimale, il est toutefois recommandé d’effectuer des vérifications périodiques, en surveillant notamment le niveau de bruit, la température et l’intégrité des composants externes.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est équipé de deux flasques métalliques qui assurent une étanchéité efficace contre les contaminants de taille moyenne, tels que la poussière ou les débris. Ces déflecteurs en tôle d'acier forment une barrière mécanique qui évite l'infiltration de débris et protègent efficacement le roulement contre les contaminants solides. Ils assurent également une rétention optimale du lubrifiant à l'intérieur du roulement.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points Forts:
- Jeu radial élargi (C4) permettant une rotation à grande vitesse avec une friction réduite ;
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux flasques métalliques en tôle d'acier ;
- Prélubrifié à vie, éliminant le besoin de relubrification et réduisant les coûts d'entretien ;
- Couple de résistance très faible, idéal pour les applications nécessitant une faible résistance au roulement.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux moteurs électriques, pompes, ventilateurs et machines-outils fonctionnant à haute vitesse. Il convient parfaitement aux applications où des vitesses élevées sont essentielles, ainsi que dans des environnements propres et contrôlés où la réduction de la friction est une priorité. Grâce à sa capacité à résister aux dilatations thermiques, ce roulement assure une durée de vie prolongée dans des conditions de fonctionnement à haute température.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc4
Série63
Cageacier
Vitesse de référence15000 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,74 HT
/ unité
46,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.