Roulement rigide à billes SKF RMS 8, Diamètre extérieur : 63.5 mm | Largeur : 19.05 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :RMS 8
Rubix :0301-1017036
Fabricant :21144
EAN :7316577017932
ROULEMENT A BILLES RMS 8 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur63,5 mm
Largeur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RMS 8 SKF


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en offrant une installation simple. Sa conception ouverte favorise un accès direct pour l'entretien, le rendant particulièrement adapté aux environnements contrôlés où la propreté est primordiale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté d'un jeu radial interne standard (CN), ce qui favorise un faible frottement et une rotation à haute vitesse. Grâce à sa construction ouverte, ce roulement facilite l'entretien régulier, garantissant ainsi un fonctionnement optimal. Il excelle dans des applications où les conditions de travail sont propres, offrant une résistance aux charges radiales importantes tout en tolérant les charges axiales modérées. Sa conception permet une efficacité énergétique accrue et une réduction des pertes par friction. Il est doté d’une cage en tôle d’acier qui assure robustesse et durabilité.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide est crucial pour assurer sa longévité et ses performances optimales. Il nécessite une lubrification régulière pour prévenir l'usure prématurée. Selon les conditions d'utilisation, un graissage ou un huilage approprié est nécessaire. La vérification régulière du bruit et de la température est essentielle pour identifier les signes d'usure.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée ne dispose d'aucune étanchéité contre les contaminants extérieurs, ce qui le rend totalement exposé à l'environnement. Bien que cette conception ouverte facilite l'accès pour l'entretien et la lubrification, elle présente un risque d'intrusion de salissures, de poussière ou de liquides. L'absence de protection contre l'humidité peut entraîner une corrosion, surtout en milieu humide. Il est donc impératif d'utiliser ce roulement dans des environnements contrôlés pour garantir sa performance.

Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec plus de 100 ans d'innovation, la société propose des solutions de haute performance dans divers secteurs, allant de l'automobile à l'agro-alimentaire. SKF est reconnu pour sa recherche constante de l'excellence et son engagement envers la durabilité. Aujourd'hui, la marque opère dans plus de 40 pays, offrant des produits et services de qualité.

Points Forts:
• Performance optimale : réduit la friction, garantissant une rotation fluide et une efficacité énergétique.
• Maintenance facile : conception ouverte permettant un accès direct pour des inspections et lubrifications simplifiées.
• Capacité de charge élevée : supporte des charges radiales importantes tout en gérant des charges axiales modérées.
• Durabilité : conçu pour des applications industrielles, avec une construction robuste en tôle d'acier.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour une variété d'applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux systèmes de convoyage, aux mécanismes de transmission et aux équipements de manutention. Sa conception le rend parfait pour les systèmes de poulies, les rouleaux de guidage et les machines de traitement textile. Il fonctionne de manière optimale dans des environnements à faible contamination, où il peut démontrer pleinement sa capacité à gérer des charges tout en maintenant des niveaux de performance élevés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur63,5 mm
Largeur19,05 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérierms
Cageacier
Vitesse de référence22000 rpm
Vitesse limite16000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,66 HT
/ unité
127,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.