Roulement rigide à billes SNR 6004Z, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6004Z
Rubix :0302-1256836
EAN :3413520109233




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6004 1 FLASQUE 20X42X12
Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, one-sided deflector
Conçu pour allier performance et fiabilité, ce roulement à billes de la marque SNR est idéal pour les mécanismes tournants exigeant une grande régularité. Grâce à sa conception robuste et sa protection métallique intégrée, ce produit assure une bonne tenue dans le temps. Il convient aux environnements modérément exposés et en garantit une vitesse de rotation élevée et un fonctionnement fluide. Ce modèle est un excellent compromis entre protection légère, durabilité et rendement mécanique.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes comporte une seule rangée de billes, guidées par une cage en tôle d’acier, légère et résistante. Ce dispositif assure un excellent guidage des éléments roulants et une bonne capacité de charge radiale, tout en acceptant des efforts axiaux modérés dans les deux sens. Le déflecteur métallique situé d’un seul côté limite les intrusions de particules solides sans entrer en contact direct avec les composants internes. Il permet ainsi de maintenir un faible couple résistant, compatible avec les exigences des systèmes à haute vitesse. Le jeu radial standard favorise la stabilité de fonctionnement et une rotation régulière, même en présence de charges mécaniques modérées. Ce produit est capable de fonctionner jusqu’à 120 °C, selon la graisse utilisée, sans compromettre ni ses performances ni sa durée de vie.
Entretien :
L’entretien de ce roulement repose essentiellement sur une lubrification régulière. Celle-ci permet de limiter l’usure, de maintenir une bonne fluidité de rotation et d’éviter les échauffements excessifs. La fréquence du graissage dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse de fonctionnement, la température ambiante ou encore la charge appliquée. Il est conseillé d’utiliser une graisse adaptée aux conditions d’exploitation, stable dans le temps. Un contrôle périodique du niveau de bruit, de la température de surface et de l’absence de jeu excessif permet de détecter toute anomalie à temps.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est équipé d’un déflecteur en tôle d’acier, monté sans contact sur la face extérieure. Ce système d’étanchéité limite efficacement la pénétration des plus grosses particules solides. Il agit comme une barrière mécanique contre les projections tout en préservant un faible niveau de frottement. Contrairement aux joints de contact, il n’augmente pas le couple résistant, ce qui permet de conserver une vitesse de rotation élevée. Toutefois, cette protection reste partielle et ne protège pas contre l’humidité ou les agents chimiques, notamment côté ouvert. Elle convient donc aux applications peu exposées aux liquides ou à la poussière fine.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions de roulement. Forte de plus de 100 ans d'expertise, SNR développe des produits de haute qualité pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. La marque mise sur l’innovation, la fiabilité et la proximité client. Elle est engagée dans une démarche d’amélioration continue pour répondre aux exigences techniques les plus strictes.
Avantages clés :
- Faible couple résistant adapté aux mécanismes à haute vitesse ou faible inertie ;
- Déplacement fluide et silencieux grâce à l’usinage précis et à l’équilibrage des éléments roulants ;
- Bonne capacité de charge radiale, adaptée à des efforts mécaniques modérés ;
- Cage en acier robuste pour une tenue mécanique fiable dans le temps ;
- Protection légère contre les projections sans compromettre la vitesse de rotation ;
- Adapté aux températures allant jusqu’à 120 °C selon la graisse utilisée ;
- Facilité d’entretien avec une lubrification accessible et une maintenance simple.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans des systèmes à régime stable, tels que les ventilateurs, les extracteurs ou les motoréducteurs. Il convient aussi aux rouleaux de convoyeurs situés en milieu peu poussiéreux. Ce produit est également adapté aux petites transmissions mécaniques dans les équipements automatisés, à l’électroménager professionnel ou industriel, ainsi qu’aux systèmes de transport logistique. On le retrouve enfin dans les machines de conditionnement ou d’impression fonctionnant dans un environnement modéré.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes comporte une seule rangée de billes, guidées par une cage en tôle d’acier, légère et résistante. Ce dispositif assure un excellent guidage des éléments roulants et une bonne capacité de charge radiale, tout en acceptant des efforts axiaux modérés dans les deux sens. Le déflecteur métallique situé d’un seul côté limite les intrusions de particules solides sans entrer en contact direct avec les composants internes. Il permet ainsi de maintenir un faible couple résistant, compatible avec les exigences des systèmes à haute vitesse. Le jeu radial standard favorise la stabilité de fonctionnement et une rotation régulière, même en présence de charges mécaniques modérées. Ce produit est capable de fonctionner jusqu’à 120 °C, selon la graisse utilisée, sans compromettre ni ses performances ni sa durée de vie.
Entretien :
L’entretien de ce roulement repose essentiellement sur une lubrification régulière. Celle-ci permet de limiter l’usure, de maintenir une bonne fluidité de rotation et d’éviter les échauffements excessifs. La fréquence du graissage dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse de fonctionnement, la température ambiante ou encore la charge appliquée. Il est conseillé d’utiliser une graisse adaptée aux conditions d’exploitation, stable dans le temps. Un contrôle périodique du niveau de bruit, de la température de surface et de l’absence de jeu excessif permet de détecter toute anomalie à temps.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est équipé d’un déflecteur en tôle d’acier, monté sans contact sur la face extérieure. Ce système d’étanchéité limite efficacement la pénétration des plus grosses particules solides. Il agit comme une barrière mécanique contre les projections tout en préservant un faible niveau de frottement. Contrairement aux joints de contact, il n’augmente pas le couple résistant, ce qui permet de conserver une vitesse de rotation élevée. Toutefois, cette protection reste partielle et ne protège pas contre l’humidité ou les agents chimiques, notamment côté ouvert. Elle convient donc aux applications peu exposées aux liquides ou à la poussière fine.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions de roulement. Forte de plus de 100 ans d'expertise, SNR développe des produits de haute qualité pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. La marque mise sur l’innovation, la fiabilité et la proximité client. Elle est engagée dans une démarche d’amélioration continue pour répondre aux exigences techniques les plus strictes.
Avantages clés :
- Faible couple résistant adapté aux mécanismes à haute vitesse ou faible inertie ;
- Déplacement fluide et silencieux grâce à l’usinage précis et à l’équilibrage des éléments roulants ;
- Bonne capacité de charge radiale, adaptée à des efforts mécaniques modérés ;
- Cage en acier robuste pour une tenue mécanique fiable dans le temps ;
- Protection légère contre les projections sans compromettre la vitesse de rotation ;
- Adapté aux températures allant jusqu’à 120 °C selon la graisse utilisée ;
- Facilité d’entretien avec une lubrification accessible et une maintenance simple.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans des systèmes à régime stable, tels que les ventilateurs, les extracteurs ou les motoréducteurs. Il convient aussi aux rouleaux de convoyeurs situés en milieu peu poussiéreux. Ce produit est également adapté aux petites transmissions mécaniques dans les équipements automatisés, à l’électroménager professionnel ou industriel, ainsi qu’aux systèmes de transport logistique. On le retrouve enfin dans les machines de conditionnement ou d’impression fonctionnant dans un environnement modéré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Vitesse limite | 29000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9200 N |
| Poids | 0,068 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € HT
/ unité
11,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h