Roulement rigide à billes SKF 6207-2RS1K, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6207-2RS1K
Rubix :0301-1022361
Fabricant :42670
EAN :7316577067494


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6207 K ETANCHE 35X72X17
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour offrir des performances durables dans des environnements industriels exigeants. Grâce à sa conception robuste, il est idéal pour des applications nécessitant une haute capacité de charge radiale et des vitesses élevées. Ce produit se distingue par son alésage conique, sa fiabilité et sa capacité à résister aux contaminants et à l'humidité.
Caractéristiques:
Ce roulement utilise des joints en caoutchouc pour offrir une protection efficace contre les poussières, l’eau et autres contaminants. Il assure une bonne rétention du lubrifiant, prolongeant ainsi la durée de vie du produit et minimisant ses besoins en entretien. La bague intérieure K permet un ajustement serré sur un arbre conique ou avec un manchon de serrage tandis que la cage en tôle d’acier aide à supporter les charges constantes et modérées. Avec un jeu standard (CN), il garantit un bon équilibre entre vitesse de rotation, charge et réduction de la friction.
Entretien:
Le roulement nécessite un entretien minimal grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant. Il est lubrifié à vie, ce qui permet de réduire les coûts et les interruptions. Il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement dans des conditions d’utilisation intensive pour s’assurer de son bon fonctionnement. Cette vérification passe par un contrôle de la température et du bruit de fonctionnement.
Etanchéité:
L’étanchéité est assurée par des joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), offrant une barrière efficace contre les contaminants tels que la poussière fine et l’eau. Cette étanchéité permet également de maintenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement, augmentant ainsi sa durée de vie. Elle est idéale pour des environnements où l’humidité et les poussières sont présentes, offrant une protection accrue contre la corrosion. Cependant, cette étanchéité implique un léger frottement sur les bagues intérieures et extérieures.
Informations sur la marque:
SKF est une marque de renommée mondiale, reconnue pour ses innovations dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques. Depuis plus de 100 ans, SKF fournit des produits de haute qualité, axés sur la fiabilité et la performance. Engagée dans le développement durable, la marque soutient l’innovation dans divers secteurs industriels.
Points Forts:
- Protection contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
- Haute capacité de charge radiale avec une capacité axiale modérée.
- Fonctionnement à vitesse élevée avec une friction réduite.
- Bonne protection contre la corrosion, prolongeant la durée de vie du roulement.
- Faible entretien grâce à la rétention efficace du lubrifiant.
- Niveaux sonores et vibrations faibles, assurant un fonctionnement silencieux.
Applications:
Ces roulements trouvent leur place dans des secteurs variés, tels que les convoyeurs, les machines agricoles, et les systèmes de manutention industrielle. Ils sont particulièrement adaptés aux équipements nécessitant des charges radiales importantes et une capacité à fonctionner à des vitesses élevées. Ce produit est idéal pour les environnements poussiéreux ou humides, comme les lignes de production ou les entrepôts. La bague intérieure conique (01:12) implique un montage serré sur la bague intérieure, donc une utilisation pour une charge tournante par rapport à l’arbre.
Caractéristiques:
Ce roulement utilise des joints en caoutchouc pour offrir une protection efficace contre les poussières, l’eau et autres contaminants. Il assure une bonne rétention du lubrifiant, prolongeant ainsi la durée de vie du produit et minimisant ses besoins en entretien. La bague intérieure K permet un ajustement serré sur un arbre conique ou avec un manchon de serrage tandis que la cage en tôle d’acier aide à supporter les charges constantes et modérées. Avec un jeu standard (CN), il garantit un bon équilibre entre vitesse de rotation, charge et réduction de la friction.
Entretien:
Le roulement nécessite un entretien minimal grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant. Il est lubrifié à vie, ce qui permet de réduire les coûts et les interruptions. Il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement dans des conditions d’utilisation intensive pour s’assurer de son bon fonctionnement. Cette vérification passe par un contrôle de la température et du bruit de fonctionnement.
Etanchéité:
L’étanchéité est assurée par des joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), offrant une barrière efficace contre les contaminants tels que la poussière fine et l’eau. Cette étanchéité permet également de maintenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement, augmentant ainsi sa durée de vie. Elle est idéale pour des environnements où l’humidité et les poussières sont présentes, offrant une protection accrue contre la corrosion. Cependant, cette étanchéité implique un léger frottement sur les bagues intérieures et extérieures.
Informations sur la marque:
SKF est une marque de renommée mondiale, reconnue pour ses innovations dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques. Depuis plus de 100 ans, SKF fournit des produits de haute qualité, axés sur la fiabilité et la performance. Engagée dans le développement durable, la marque soutient l’innovation dans divers secteurs industriels.
Points Forts:
- Protection contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
- Haute capacité de charge radiale avec une capacité axiale modérée.
- Fonctionnement à vitesse élevée avec une friction réduite.
- Bonne protection contre la corrosion, prolongeant la durée de vie du roulement.
- Faible entretien grâce à la rétention efficace du lubrifiant.
- Niveaux sonores et vibrations faibles, assurant un fonctionnement silencieux.
Applications:
Ces roulements trouvent leur place dans des secteurs variés, tels que les convoyeurs, les machines agricoles, et les systèmes de manutention industrielle. Ils sont particulièrement adaptés aux équipements nécessitant des charges radiales importantes et une capacité à fonctionner à des vitesses élevées. Ce produit est idéal pour les environnements poussiéreux ou humides, comme les lignes de production ou les entrepôts. La bague intérieure conique (01:12) implique un montage serré sur la bague intérieure, donc une utilisation pour une charge tournante par rapport à l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € HT
/ unité
56,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h