Roulement rigide à billes SKF 6056 M/C3, Diamètre extérieur : 420 mm | Largeur : 65 mm | Diamètre intérieur : 280 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6056 M/C3
Rubix :0301-1021026
Fabricant :41067
EAN :7316570638424
RLT A BILLES 6056 C3 CAGE MASSIVE 280X420X65

Résumé technique

Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6056 C3 CAGE MASSIVE 280X420X65


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de marque SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en étant simple à monter. Sa construction à une rangée et sa cage en laiton offrent une excellente stabilité et résistance aux vibrations. Le jeu radial interne C3 permet à ce roulement de fonctionner efficacement à des vitesses élevées tout en minimisant la friction.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF est doté d'une cage en laiton, ce qui lui confère une excellente stabilité sous des charges élevées, tout en résistant efficacement aux chocs et aux vibrations. Grâce à cette cage, capable de fonctionner à des températures allant jusqu'à 250 °C, et à son jeu radial interne C3, ce roulement convient parfaitement aux applications à haute vitesse et aux environnements à températures élevées. Sa conception ouverte permet également une faible friction interne et facilite l'accès au roulement pour l'entretien et la relubrification.

Entretien:
Ce roulement nécessite une relubrification régulière avec un lubrifiant de haute qualité et compatible avec les conditions d'utilisation. L'absence de joints simplifie ces opérations de graissage. Des inspections régulières sont recommandées pour surveiller également le bruit, la température et les vibrations afin de garantir des performances durables. Lors des opérations de maintenance, il est essentiel de maintenir un environnement propre pour réduire les risques de contamination.

Etanchéité:
Ce roulement ne dispose d'aucun joint d'étanchéité, ce qui signifie qu'il est exposé aux contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En conséquence, il est recommandé de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés pour minimiser l'intrusion de débris. Cette conception ouverte facilite cependant l'accès aux composants pour l'entretien, offrant une excellente dissipation thermique et un refroidissement optimal.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points Forts:
- Cage en laiton offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations ;
- Jeu radial interne C3 permettant de supporter des dilatations thermiques importantes ;
- Faible friction interne, optimisant la performance à haute vitesse ;
- Capacité à fonctionner à des températures allant jusqu'à 250 °C ;
- Conception ouverte facilitant l'accès pour l'entretien et la lubrification.

Applications:
Ce roulement est idéal pour les applications où la chaleur et les dilatations thermiques sont des facteurs critiques. Il est couramment utilisé dans les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les machines-outils, comme les fraiseuses et perceuses. Sa conception le rend également adapté aux systèmes de convoyage, aux équipements agricoles, ainsi qu’aux industries de transformation alimentaire ou d’équipements maritimes. Enfin, il est utilisé dans des applications où la précision et la gestion thermique sont cruciales, comme dans les systèmes de convoyage et les turbines, rotors d'hélicoptères, moteurs d'avion. Ces roulements sont également utilisés dans les appareils électroménagers (réfrigérateurs, aspirateurs, climatiseurs), les équipements médicaux, les systèmes de direction, ainsi que divers types de pompes (hydrauliques, haute pression, à vide ou de relevage), offrant une combinaison optimale de performance et de durabilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur65 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60
Vitesse de référence3000 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r405 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr302 N
3 477,43 € HT
/ unité
4 172,92 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.