Roulement rigide à billes FAG 61804-2Z>N, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :61804-2Z>N
Rubix :0255-1233326
Fabricant :3004588860000
EAN :4064328074880
RLT A BILLES 61804 2 FLASQUES 20X32X7

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61804 2 FLASQUES 20X32X7


Conçu pour garantir un fonctionnement fluide et fiable, ce roulement à billes de marque FAG offre une solution optimale pour les applications industrielles exigeantes. Doté d'une conception robuste, il supporte efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens tout en minimisant les pertes dues au frottement. Son système d'étanchéité assure une protection efficace contre les contaminants, prolongeant ainsi sa durée de vie et réduisant les besoins en maintenance.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu pour fonctionner à des vitesses élevées tout en conservant une faible friction. Il est équipé de déflecteurs métalliques qui protègent les composants internes des particules solides et limitent les pertes de lubrifiant. Son jeu radial standard assure un bon équilibre entre tolérance aux charges et fluidité du mouvement. Sa structure en acier de haute qualité lui confère une grande résistance aux charges radiales et axiales, garantissant ainsi des performances fiables et durables.

Entretien :
Ce roulement à billes est lubrifié à vie avec une graisse de haute performance, ce qui élimine le besoin de relubrification et réduit les coûts d'entretien. Il est conseillé d'effectuer des inspections régulières pour surveiller d'éventuels signes de défaillance tels que des variations de température, du bruit ou des vibrations anormales. Une manipulation propre et précautionneuse lors du montage et du démontage est essentielle pour préserver l'intégrité du roulement et prolonger sa durée de vie.

Étanchéité :
Ce roulement est équipé de deux déflecteurs métalliques qui forment une barrière efficace contre les contaminants de taille moyenne (copeaux, fibres, graviers...). Cette conception permet de limiter l'intrusion de particules et de préserver la qualité du lubrifiant interne. Le passage étroit entre les déflecteurs et les composants internes minimise le frottement supplémentaire tout en assurant une bonne protection contre les impuretés. Toutefois, cette configuration offre une résistance limitée à l'humidité et aux agents corrosifs.

Informations sur la marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, un leader mondial dans le domaine des roulements et systèmes de transmission. Avec plus de 140 ans d'expertise, la marque est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, destinés aux industries de l'automobile, de l'aéronautique et des machines industrielles. FAG mise sur l'innovation et la précision pour proposer des solutions de roulements optimisées, adaptées aux exigences des environnements les plus contraignants.

Avantages Clés :
- Supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Faible frottement pour des performances élevées à grande vitesse.
- Déflecteurs métalliques assurant une protection efficace contre les contaminants grossiers.
- Lubrifié à vie, ne nécessite pas de relubrification.
- Structure robuste offrant une grande résistance aux chocs et charges ponctuelles.

Applications :
Ce roulement est idéal pour une large variété d'applications industrielles. Il est utilisé dans les systèmes de convoyage et les dispositifs de manutention, offrant une gestion efficace des charges continues. Il est également adapté aux équipements agricoles et aux machines de construction, supportant des conditions de travail exigeantes. Dans l'industrie automobile, il trouve sa place dans les boîtes de vitesses et les systèmes de direction. Il est également prisé pour les machines-outils, les réducteurs industriels et les appareils électroménagers, garantissant une durabilité et une efficacité accrues.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série618
Matièretôle d'acier (cage)
Cageacier
Vitesse de référence17200 rpm
Vitesse limite28500 rpm
Précisionpn
Charge statique de base, radiale - C0r2460 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4020 N
Poids0,016 kg
26,58 HT
/ unité
31,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.