Roulement rigide à billes SKF 6006-2Z/C2, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6006-2Z/C2
Rubix :0301-1022246
Fabricant :40611
EAN :7316571408859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 2 FLASQUES C2 30X72X13
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Conçu pour une installation facile, ce roulement combine performance et robustesse. Grâce à sa conception précise et ses matériaux de qualité, il garantit une efficacité optimale tout en réduisant les besoins en maintenance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée dispose d’une cage en tôle d’acier et est doté de deux flasques métalliques qui assurent une protection accrue contre les contaminants. Avec un jeu radial interne C2, ce roulement convient à certains montages serrés. Sa conception permet de gérer efficacement des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une stabilité dans les applications de précision.
Entretien:
Pour garantir un fonctionnement optimal, ce roulement ne nécessite que peu d’entretien grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité. Toutefois, il est important de surveiller l’état du roulement en vérifiant le bruit, la température et l’intégrité de l’ensemble.
Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est équipé de deux flasques métalliques qui forment une barrière efficace contre les contaminants. Cette étanchéité par passage étroit protège les composants internes des débris solides de taille moyenne. Les déflecteurs métalliques réduisent également les pertes de lubrifiant tout en offrant une faible résistance au mouvement, permettant ainsi un fonctionnement fluide. Cependant, cette protection est limitée contre l'humidité, exposant ce roulement à un risque de corrosion dans des environnements humides.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Présent dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique et l'agro-alimentaire, SKF se consacre à fournir des solutions innovantes pour améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants. Avec plus de 100 ans d'expertise, la marque continue d'être à la pointe de l'innovation, offrant des produits de haute qualité à travers le monde.
Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux déflecteurs métalliques.
• Lubrification à vie, minimisant les coûts d’entretien.
• Installation simplifiée et maintenance réduite.
• Adapté aux applications nécessitant un contrôle précis des jeux internes.
Applications:
Ce roulement est idéal pour des applications nécessitant un montage serré, comme dans les systèmes de transmission de robots industriels, les moteurs à faibles variations thermiques ou les équipements de mesure. Il convient également pour des imprimantes industrielles, où un contrôle rigoureux des jeux internes est essentiel. Les conditions d’utilisation optimales se situent dans des environnements à faible vibration et à vitesses modérées, assurant ainsi une performance fiable et précise.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée dispose d’une cage en tôle d’acier et est doté de deux flasques métalliques qui assurent une protection accrue contre les contaminants. Avec un jeu radial interne C2, ce roulement convient à certains montages serrés. Sa conception permet de gérer efficacement des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une stabilité dans les applications de précision.
Entretien:
Pour garantir un fonctionnement optimal, ce roulement ne nécessite que peu d’entretien grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité. Toutefois, il est important de surveiller l’état du roulement en vérifiant le bruit, la température et l’intégrité de l’ensemble.
Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est équipé de deux flasques métalliques qui forment une barrière efficace contre les contaminants. Cette étanchéité par passage étroit protège les composants internes des débris solides de taille moyenne. Les déflecteurs métalliques réduisent également les pertes de lubrifiant tout en offrant une faible résistance au mouvement, permettant ainsi un fonctionnement fluide. Cependant, cette protection est limitée contre l'humidité, exposant ce roulement à un risque de corrosion dans des environnements humides.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Présent dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique et l'agro-alimentaire, SKF se consacre à fournir des solutions innovantes pour améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants. Avec plus de 100 ans d'expertise, la marque continue d'être à la pointe de l'innovation, offrant des produits de haute qualité à travers le monde.
Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux déflecteurs métalliques.
• Lubrification à vie, minimisant les coûts d’entretien.
• Installation simplifiée et maintenance réduite.
• Adapté aux applications nécessitant un contrôle précis des jeux internes.
Applications:
Ce roulement est idéal pour des applications nécessitant un montage serré, comme dans les systèmes de transmission de robots industriels, les moteurs à faibles variations thermiques ou les équipements de mesure. Il convient également pour des imprimantes industrielles, où un contrôle rigoureux des jeux internes est essentiel. Les conditions d’utilisation optimales se situent dans des environnements à faible vibration et à vitesses modérées, assurant ainsi une performance fiable et précise.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | 6006 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,57 € HT
/ unité
24,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours