Roulement rigide à billes SKF 6002-2Z/LHT23, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6002-2Z/LHT23
Rubix :0301-1022227
Fabricant :40293
EAN :7316570933116






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6002 2 FLASQUES TEMP.100 15X32X9
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
SKF propose ce roulement rigide à billes avec flasques métalliques, conçu pour offrir un bon équilibre entre capacité de charge, efficacité et protection modérée contre les contaminants. Ce roulement est adapté à un large éventail d'applications industrielles et se distingue par sa robustesse, sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées, et son faible frottement. Il est particulièrement bien adapté pour des environnements où une protection contre les gros débris et les particules de taille moyenne est nécessaire.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque SKF présente une excellente capacité de charge radiale et une capacité axiale modérée, grâce à sa cage en tôle d’acier. Le jeu radial standard (CN) permet de réduire les frictions, garantissant ainsi un fonctionnement fluide, même à des vitesses élevées. Les flasques métalliques ajoutent une légère friction supplémentaire, mais elles servent de barrière contre les gros contaminants. Ainsi, ce roulement offre un équilibre parfait entre protection contre les débris et friction modérée, avec des niveaux sonores et des vibrations contrôlés. De plus, il est lubrifié avec une graisse épaissie au lithium, de consistance 2 selon la classification NLGI, ce qui lui permet de fonctionner dans une plage de températures allant de -50 à +140 °C.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes, équipé de déflecteurs métalliques de chaque côté, assure une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne et grande grâce à son étanchéité par passage étroit. Pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité, il est conçu pour un fonctionnement sans relubrification, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Son jeu standard (CN) garantit des performances stables tout en nécessitant un entretien modéré. Cependant, il est conseillé de procéder à des inspections régulières pour évaluer l'état du roulement (bruit, température, intégrité) et de nettoyer les surfaces extérieures si nécessaire afin d'éliminer la poussière ou les débris. En cas de signes d'usure ou de défaillance, un remplacement rapide est recommandé pour éviter d'endommager davantage l'équipement.
Étanchéité:
Ce roulement est équipé de flasques métalliques qui offrent une protection contre l’intrusion de gros débris et une protection plus limitée contre les poussières et les particules de taille moyenne.
Ces déflecteurs permettent également de maintenir le lubrifiant à l’intérieur, évitant ainsi toute fuite.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Capacité à fonctionner à des vitesses élevées grâce à une friction modérée ;
- Bonne résistance aux charges radiales et capacité axiale modérée dans les 2 sens ;
- Déflecteurs métalliques offrant une protection contre les gros contaminants ;
- Cage en tôle d’acier assurant une bonne résistance aux charges constantes et modérées ;
- Adapté à des températures de fonctionnement modérées.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications industrielles variées, notamment les convoyeurs, les équipements agricoles, et les systèmes logistiques. Il convient particulièrement aux environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, comme les lignes de production ou les dispositifs de manutention. Grâce à sa robustesse et à sa capacité à supporter des charges radiales importantes, ce roulement s’intègre parfaitement dans les mécanismes industriels exigeant fiabilité et durabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque SKF présente une excellente capacité de charge radiale et une capacité axiale modérée, grâce à sa cage en tôle d’acier. Le jeu radial standard (CN) permet de réduire les frictions, garantissant ainsi un fonctionnement fluide, même à des vitesses élevées. Les flasques métalliques ajoutent une légère friction supplémentaire, mais elles servent de barrière contre les gros contaminants. Ainsi, ce roulement offre un équilibre parfait entre protection contre les débris et friction modérée, avec des niveaux sonores et des vibrations contrôlés. De plus, il est lubrifié avec une graisse épaissie au lithium, de consistance 2 selon la classification NLGI, ce qui lui permet de fonctionner dans une plage de températures allant de -50 à +140 °C.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes, équipé de déflecteurs métalliques de chaque côté, assure une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne et grande grâce à son étanchéité par passage étroit. Pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité, il est conçu pour un fonctionnement sans relubrification, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Son jeu standard (CN) garantit des performances stables tout en nécessitant un entretien modéré. Cependant, il est conseillé de procéder à des inspections régulières pour évaluer l'état du roulement (bruit, température, intégrité) et de nettoyer les surfaces extérieures si nécessaire afin d'éliminer la poussière ou les débris. En cas de signes d'usure ou de défaillance, un remplacement rapide est recommandé pour éviter d'endommager davantage l'équipement.
Étanchéité:
Ce roulement est équipé de flasques métalliques qui offrent une protection contre l’intrusion de gros débris et une protection plus limitée contre les poussières et les particules de taille moyenne.
Ces déflecteurs permettent également de maintenir le lubrifiant à l’intérieur, évitant ainsi toute fuite.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Capacité à fonctionner à des vitesses élevées grâce à une friction modérée ;
- Bonne résistance aux charges radiales et capacité axiale modérée dans les 2 sens ;
- Déflecteurs métalliques offrant une protection contre les gros contaminants ;
- Cage en tôle d’acier assurant une bonne résistance aux charges constantes et modérées ;
- Adapté à des températures de fonctionnement modérées.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications industrielles variées, notamment les convoyeurs, les équipements agricoles, et les systèmes logistiques. Il convient particulièrement aux environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, comme les lignes de production ou les dispositifs de manutention. Grâce à sa robustesse et à sa capacité à supporter des charges radiales importantes, ce roulement s’intègre parfaitement dans les mécanismes industriels exigeant fiabilité et durabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 50000 rpm |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5850 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,27 € HT
/ unité
15,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h