Roulement rigide à billes PTN 61908-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :61908-2RS
Rubix :Y600-1485031
Fabricant :893805
EAN :3660338462603
RLT A BILLES 61908 ETANCHE IMPORT 40X62X12
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61908 ETANCHE IMPORT 40X62X12


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61900
Cageacier
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12000 N
Poids0,112 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,10 HT
/ 10 unités
136,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.