Roulement rigide à billes SKF 6004-2Z/C3LHT23, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6004-2Z/C3LHT23
Rubix :0301-1022234
Fabricant :40451
EAN :7316571024325
RLT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 TEMP.120 20X42X12

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 TEMP.120 20X42X12


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Le roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir une combinaison optimale entre capacité de charge, vitesse élevée et protection contre les contaminants. Équipé de flasques métalliques et d’un jeu radial augmenté (C3), ce modèle se distingue par sa robustesse et sa capacité à fonctionner de manière fluide même dans des environnements exigeants. Particulièrement adapté aux applications industrielles variées, il assure fiabilité et durabilité, tout en réduisant la friction pour limiter l'usure dans les conditions à haute vitesse et température élevée.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF est équipé d’une cage en tôle d’acier et présente une bonne capacité de charge radiale ainsi qu’une résistance axiale modérée. Son jeu radial augmenté (C3) lui confère une tolérance supplémentaire, permettant une meilleure absorption de la chaleur générée à haute vitesse et une réduction de la friction. Les flasques métalliques offrent une barrière de protection légère contre les gros contaminants, assurant ainsi un équilibre optimal entre protection contre les débris et friction modérée. Pré-lubrifié avec une graisse épaissie au lithium de consistance 2 (classification NLGI), ce roulement fonctionne efficacement dans des températures allant de -50 à +140 °C.

Entretien:
Ce roulement doté de déflecteurs métalliques sur chaque côté offre une protection contre les contaminants moyens et gros. Son jeu C3 limite la chaleur et le frottement, permettant un fonctionnement stable même à des vitesses plus élevées. Pré-lubrifié pour fonctionner sans relubrification, ce roulement contribue à réduire les coûts de maintenance. Il reste toutefois conseillé de l’inspecter régulièrement pour vérifier le niveau sonore et la température. Un nettoyage de la surface externe peut s’avérer nécessaire pour éliminer les accumulations de poussière.

Étanchéité:
Ses flasques métalliques empêchent l’entrée de gros débris et assure une protection moyenne contre les particules fines. Ces déflecteurs permettent également de conserver la graisse à l'intérieur, limitant les fuites de lubrifiant et prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points Forts:
- Jeu radial C3 offrant une meilleure tolérance à la chaleur et aux variations de température ;
- Lubrifiant au lithium de consistance 2 permettant un fonctionnement efficace entre -50 et +140 °C ;
- Résistance aux charges radiales importantes et capacité axiale modérée dans les deux sens ;
- Déflecteurs métalliques limitant l’intrusion des gros contaminants ;
- Cage en tôle d’acier assurant une bonne résistance aux charges continues et moyennes.

Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour diverses applications industrielles, notamment les convoyeurs, les équipements agricoles et les systèmes de manutention. Il convient parfaitement aux environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, comme dans les chaînes de production ou les équipements de manutention. Sa capacité à gérer des variations de température et des charges radiales élevées en font un choix fiable et durable pour les installations industrielles exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6004
Cageacier
Vitesse de référence38000 rpm
Vitesse limite19000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9950 N
15,74 HT
/ unité
18,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.