Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 6910 V/C4S3
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 6910 V/C4S3
Rubix :0301-1024685
Fabricant :92500
EAN :7316571008325




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 6910 V.C4S3 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | c69 |
| Charge statique de base | 200 N |
| Charge dynamique de base | 140 N |
| Vitesse limite | 2400 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,58 € HT
/ unité
337,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours