Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 4028 K30V
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 4028 K30V
Rubix :0301-1024655
Fabricant :99132
EAN :7316570130379




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 69 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 4028 K30V SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c40 |
| Charge statique de base | 1220000 N |
| Charge dynamique de base | 750000 N |
| Vitesse limite | 800 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 768,17 € HT
/ unité
2 121,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours