Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 3140 K
Roulements à rouleaux, toroïdal, radial, roulements CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 3140 K
Rubix :0301-1024611
Fabricant :95966
EAN :7316570197457





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 112 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 3140 K SKF
Roulements à rouleaux, toroïdal, radial, roulements CARB, aucun
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 112 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c31 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base | 2320 N |
| Charge dynamique de base | 1600 N |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Vitesse limite | 2000 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 771,40 € HT
/ unité
5 725,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours