Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 322 ECM/C3VL0241
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 322 ECM/C3VL0241
Rubix :0301-1361380
EAN :7316571428888


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : RLT A RLX NU322 ISOLE 1000V BE C3 CAGE MASSIVE 110X240X50
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques SKF intègre une isolation électrique pour limiter les dégradations liées aux courants parasites. Sa conception à une rangée de type NU permet de combiner forte capacité radiale et liberté de déplacement axial.
Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Permet le déplacement axial dans les deux sens sans reprise de charge axiale
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs. Améliore la capacité radiale et la répartition des charges
- M : cage en laiton usinée. Renforce la stabilité mécanique et la tenue à vitesse élevée
- C3 : jeu radial interne supérieur à la normale. Compense les dilatations thermiques et les ajustements serrés
- VL0241 : revêtement isolant sur la bague extérieure. Protège contre les courants électriques parasites.
Caractéristiques :
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques SKF repose sur une architecture à une rangée de type NU assurant une reprise efficace des charges radiales. Elle se caractérise par la présence de deux épaulements sur la bague extérieure et par l’absence d’épaulement sur la bague intérieure, ce qui permet le déplacement axial libre de la bague intérieure dans les deux sens.
L’intégration d’un revêtement isolant sur la bague extérieure limite le passage du courant électrique à travers le roulement. Cette propriété réduit les phénomènes d’érosion électrique, fréquents dans les moteurs alimentés par variateur. La géométrie interne optimisée et la présence d’une cage en laiton usinée contribuent à une bonne stabilité en fonctionnement, notamment sous charges élevées et à vitesse soutenue. Enfin, le jeu radial interne augmenté de type C3 permet de compenser les effets de dilatation thermique et les contraintes liées aux montages serrés. L’ensemble de ces caractéristiques favorise un fonctionnement fluide, avec un niveau de frottement réduit et une durée de service prolongée.
La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage. La bague intérieure peut être remplacée sans démonter l'ensemble des composants.
Entretien :
Le bon fonctionnement des roulements repose sur un graissage adapté aux conditions d’utilisation. Une lubrification régulière permet de maintenir un faible niveau de frottement et de limiter l’usure des surfaces de contact. Le choix du lubrifiant doit être cohérent avec les contraintes de température, de vitesse et d’environnement.
Un contrôle périodique du bruit et des vibrations permet de détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement. L’inspection visuelle des composants lors des opérations de maintenance facilite l’identification des signes d’usure ou de contamination. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de ne pas altérer le revêtement isolant. La surveillance des conditions thermiques est recommandée, en particulier dans les applications à vitesse élevée ou soumises à des charges importantes.
Avantages clés :
- Réduction des dommages liés aux courants électriques dans les moteurs alimentés par variateur
- Maintien d’un fonctionnement stable sous charges radiales élevées et à vitesse soutenue
- Compensation des dilatations thermiques grâce au jeu radial interne adapté
- Facilité de montage et de maintenance liée à la conception séparable
- Diminution des frottements, contribuant à une durée de service prolongée
- Adaptation aux environnements industriels soumis à des contraintes mécaniques et électriques combinées
Applications :
Cette famille de roulements SKF trouve sa place dans les équipements soumis à des charges radiales importantes et à des environnements électriques sensibles. Elle est particulièrement utilisée dans les moteurs électriques, notamment ceux alimentés par variateur, où la protection contre les courants parasites est un enjeu majeur.
Dans les réducteurs et les transmissions industrielles, ces roulements assurent le guidage des arbres tout en autorisant les déplacements axiaux liées aux dilatations ou aux contraintes mécaniques. Les pompes et autres machines tournantes bénéficient également de cette configuration, qui combine robustesse, stabilité et facilité d’intégration.
Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Permet le déplacement axial dans les deux sens sans reprise de charge axiale
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs. Améliore la capacité radiale et la répartition des charges
- M : cage en laiton usinée. Renforce la stabilité mécanique et la tenue à vitesse élevée
- C3 : jeu radial interne supérieur à la normale. Compense les dilatations thermiques et les ajustements serrés
- VL0241 : revêtement isolant sur la bague extérieure. Protège contre les courants électriques parasites.
Caractéristiques :
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques SKF repose sur une architecture à une rangée de type NU assurant une reprise efficace des charges radiales. Elle se caractérise par la présence de deux épaulements sur la bague extérieure et par l’absence d’épaulement sur la bague intérieure, ce qui permet le déplacement axial libre de la bague intérieure dans les deux sens.
L’intégration d’un revêtement isolant sur la bague extérieure limite le passage du courant électrique à travers le roulement. Cette propriété réduit les phénomènes d’érosion électrique, fréquents dans les moteurs alimentés par variateur. La géométrie interne optimisée et la présence d’une cage en laiton usinée contribuent à une bonne stabilité en fonctionnement, notamment sous charges élevées et à vitesse soutenue. Enfin, le jeu radial interne augmenté de type C3 permet de compenser les effets de dilatation thermique et les contraintes liées aux montages serrés. L’ensemble de ces caractéristiques favorise un fonctionnement fluide, avec un niveau de frottement réduit et une durée de service prolongée.
La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage. La bague intérieure peut être remplacée sans démonter l'ensemble des composants.
Entretien :
Le bon fonctionnement des roulements repose sur un graissage adapté aux conditions d’utilisation. Une lubrification régulière permet de maintenir un faible niveau de frottement et de limiter l’usure des surfaces de contact. Le choix du lubrifiant doit être cohérent avec les contraintes de température, de vitesse et d’environnement.
Un contrôle périodique du bruit et des vibrations permet de détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement. L’inspection visuelle des composants lors des opérations de maintenance facilite l’identification des signes d’usure ou de contamination. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de ne pas altérer le revêtement isolant. La surveillance des conditions thermiques est recommandée, en particulier dans les applications à vitesse élevée ou soumises à des charges importantes.
Avantages clés :
- Réduction des dommages liés aux courants électriques dans les moteurs alimentés par variateur
- Maintien d’un fonctionnement stable sous charges radiales élevées et à vitesse soutenue
- Compensation des dilatations thermiques grâce au jeu radial interne adapté
- Facilité de montage et de maintenance liée à la conception séparable
- Diminution des frottements, contribuant à une durée de service prolongée
- Adaptation aux environnements industriels soumis à des contraintes mécaniques et électriques combinées
Applications :
Cette famille de roulements SKF trouve sa place dans les équipements soumis à des charges radiales importantes et à des environnements électriques sensibles. Elle est particulièrement utilisée dans les moteurs électriques, notamment ceux alimentés par variateur, où la protection contre les courants parasites est un enjeu majeur.
Dans les réducteurs et les transmissions industrielles, ces roulements assurent le guidage des arbres tout en autorisant les déplacements axiaux liées aux dilatations ou aux contraintes mécaniques. Les pompes et autres machines tournantes bénéficient également de cette configuration, qui combine robustesse, stabilité et facilité d’intégration.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 540000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 530000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 639,55 € HT
/ unité
4 367,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours