Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 313 ECJ/C3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 313 ECJ/C3
Rubix :0301-1024138
Fabricant :16156
EAN :7316576621963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU313 C3 CAGE ACIER 65X140X33
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type NU ECJ/C3 est conçu pour supporter des charges radiales élevées tout en autorisant un déplacement axial libre de la bague intérieure. La combinaison d'une cage emboutie en acier et d'un jeu radial élargi lui permet de compenser les dilatations thermiques et les ajustements serrés.
Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant un déplacement axial de la bague intérieure dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, améliorant la capacité de charge radiale et la répartition des efforts
- J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux, offrant un bon compromis entre légèreté et robustesse
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard, adapté aux dilatations thermiques et aux montages serrés
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type NU ECJ/C3 se distingue par une architecture à une rangée adaptée aux charges radiales importantes. L’absence d’épaulement sur la bague intérieure permet son déplacement axial libre dans les deux sens, tandis que les épaulements de la bague extérieure assurent le guidage des rouleaux.
La conception interne optimisée favorise une meilleure répartition des charges. La cage en acier emboutie, guidée par les rouleaux, assure la stabilité de l’ensemble tout en maintenant un faible niveau de frottement. Le jeu radial interne de type C3 permet d’absorber les dilatations thermiques et les ajustements serrés. L’ensemble de ces éléments prolonge la durée de service, notamment dans les applications où les vitesses de rotation sont élevées et les charges radiales dominantes.
Enfin, la conception séparable simplifie les opérations de montage et permet de dissocier la bague intérieure sans démonter complètement le mécanisme.
Entretien :
Le bon fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF NU ECJ/C3 repose sur un graissage adapté aux conditions d’exploitation. Une lubrification régulière limite l’usure et réduit les échauffements liés au frottement. Le choix du lubrifiant doit tenir compte de la vitesse de rotation, de la température et de l’environnement.
Un contrôle périodique permet de détecter toute évolution anormale, comme une augmentation des vibrations ou du bruit. La surveillance de la température de fonctionnement contribue également à prévenir les dégradations prématurées. Le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance évite l’introduction de contaminants susceptibles d’altérer les surfaces de contact.
Avantages clés :
- Améliore la gestion des dilatations thermiques grâce au déplacement axial libre de la bague intérieure
- Réduit les contraintes internes dans les montages avec extrémité flottante
- Limite les pertes d'énergie par frottement, contribuant à un fonctionnement plus stable
- Améliore la durée de service dans les environnements à fortes charges radiales
- Simplifie le montage et le démontage grâce à la conception séparable
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques à simple rangée sont utilisés dans des mécanismes où l’arbre doit pouvoir se déplacer axialement sans contrainte. Dans les boîtes de vitesses industrielles, ils sont souvent installés en position de palier libre afin de compenser les dilatations thermiques générées par les engrenages.
Dans les moteurs électriques, cette famille est généralement positionnée à l’extrémité libre pour améliorer la gestion thermique et préserver l’alignement de l’arbre. Les pompes et les soufflantes présentent également des conditions favorables à leur utilisation, en raison des variations de température et des charges radiales prédominantes.
Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant un déplacement axial de la bague intérieure dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, améliorant la capacité de charge radiale et la répartition des efforts
- J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux, offrant un bon compromis entre légèreté et robustesse
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard, adapté aux dilatations thermiques et aux montages serrés
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type NU ECJ/C3 se distingue par une architecture à une rangée adaptée aux charges radiales importantes. L’absence d’épaulement sur la bague intérieure permet son déplacement axial libre dans les deux sens, tandis que les épaulements de la bague extérieure assurent le guidage des rouleaux.
La conception interne optimisée favorise une meilleure répartition des charges. La cage en acier emboutie, guidée par les rouleaux, assure la stabilité de l’ensemble tout en maintenant un faible niveau de frottement. Le jeu radial interne de type C3 permet d’absorber les dilatations thermiques et les ajustements serrés. L’ensemble de ces éléments prolonge la durée de service, notamment dans les applications où les vitesses de rotation sont élevées et les charges radiales dominantes.
Enfin, la conception séparable simplifie les opérations de montage et permet de dissocier la bague intérieure sans démonter complètement le mécanisme.
Entretien :
Le bon fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF NU ECJ/C3 repose sur un graissage adapté aux conditions d’exploitation. Une lubrification régulière limite l’usure et réduit les échauffements liés au frottement. Le choix du lubrifiant doit tenir compte de la vitesse de rotation, de la température et de l’environnement.
Un contrôle périodique permet de détecter toute évolution anormale, comme une augmentation des vibrations ou du bruit. La surveillance de la température de fonctionnement contribue également à prévenir les dégradations prématurées. Le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance évite l’introduction de contaminants susceptibles d’altérer les surfaces de contact.
Avantages clés :
- Améliore la gestion des dilatations thermiques grâce au déplacement axial libre de la bague intérieure
- Réduit les contraintes internes dans les montages avec extrémité flottante
- Limite les pertes d'énergie par frottement, contribuant à un fonctionnement plus stable
- Améliore la durée de service dans les environnements à fortes charges radiales
- Simplifie le montage et le démontage grâce à la conception séparable
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques à simple rangée sont utilisés dans des mécanismes où l’arbre doit pouvoir se déplacer axialement sans contrainte. Dans les boîtes de vitesses industrielles, ils sont souvent installés en position de palier libre afin de compenser les dilatations thermiques générées par les engrenages.
Dans les moteurs électriques, cette famille est généralement positionnée à l’extrémité libre pour améliorer la gestion thermique et préserver l’alignement de l’arbre. Les pompes et les soufflantes présentent également des conditions favorables à leur utilisation, en raison des variations de température et des charges radiales prédominantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 196000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 212000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,99 € HT
/ unité
255,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours