Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ2212
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NJ2212
Rubix :0281-1153720
EAN :4547359119213




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2212 CAGE ACIER 60X110X28
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de type NJ sont conçus pour supporter des charges radiales importantes tout en assurant un maintien axial dans une direction. Leur conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage.
Décryptage :
• NJ : roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, séparable, comportant deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques offrent une forte capacité de charge radiale tout en permettant des vitesses de rotation élevées. En particulier, la famille NJ comprend deux épaulements sur la bague extérieure et un seul épaulement sur la bague intérieure. Cette architecture permet d'assurer le maintien axial de l'arbre dans une direction tout en conservant les avantages des roulements à rouleaux cylindriques pour les charges radiales.
Les éléments du roulement sont séparables. Les bagues peuvent ainsi être montées indépendamment, ce qui facilite les opérations d'assemblage et de maintenance, notamment lorsque des ajustements serrés sont nécessaires sur l'arbre ou dans le logement.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques nécessite un contrôle régulier de l'état du lubrifiant afin de limiter l'usure des surfaces en contact. La lubrification, par graisse ou huile, doit être adaptée aux conditions de fonctionnement (vitesse de rotation, charge, température et environnement d'utilisation) et renouvelée selon les préconisations du plan de maintenance de l'installation.
La surveillance périodique des vibrations, des bruits et des températures permet de détecter précocement une dégradation du roulement ou de son environnement. Lors des opérations de maintenance, les surfaces doivent être maintenues propres afin d'éviter l'introduction de contaminants susceptibles d'altérer les chemins de roulement et les éléments roulants.
Avantages clés :
• Supporte des charges radiales importantes grâce au contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement (rouleaux cylindriques)
• Facilite le montage et le démontage grâce à la conception séparable
• Permet le maintien axial de l'arbre dans une direction
• Peut être utilisé par paire pour assurer le guidage axial dans les deux sens
Applications :
Les roulements NTN de type NJ sont utilisés dans les mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses de rotation élevées. Leur capacité à assurer un maintien axial dans une seule direction les rend particulièrement adaptés aux arbres nécessitant un positionnement axial partiel. Lorsqu'un guidage axial dans les deux sens est nécessaire, ces roulements peuvent également être montés par paire.
Cette conception trouve notamment sa place dans les boîtes de vitesses, les transmissions mécaniques, les ensembles de réduction ainsi que dans de nombreux équipements industriels comportant des arbres tournants fortement sollicités, tels que les systèmes d'entraînement ou certaines machines de production.
Décryptage :
• NJ : roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, séparable, comportant deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques offrent une forte capacité de charge radiale tout en permettant des vitesses de rotation élevées. En particulier, la famille NJ comprend deux épaulements sur la bague extérieure et un seul épaulement sur la bague intérieure. Cette architecture permet d'assurer le maintien axial de l'arbre dans une direction tout en conservant les avantages des roulements à rouleaux cylindriques pour les charges radiales.
Les éléments du roulement sont séparables. Les bagues peuvent ainsi être montées indépendamment, ce qui facilite les opérations d'assemblage et de maintenance, notamment lorsque des ajustements serrés sont nécessaires sur l'arbre ou dans le logement.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques nécessite un contrôle régulier de l'état du lubrifiant afin de limiter l'usure des surfaces en contact. La lubrification, par graisse ou huile, doit être adaptée aux conditions de fonctionnement (vitesse de rotation, charge, température et environnement d'utilisation) et renouvelée selon les préconisations du plan de maintenance de l'installation.
La surveillance périodique des vibrations, des bruits et des températures permet de détecter précocement une dégradation du roulement ou de son environnement. Lors des opérations de maintenance, les surfaces doivent être maintenues propres afin d'éviter l'introduction de contaminants susceptibles d'altérer les chemins de roulement et les éléments roulants.
Avantages clés :
• Supporte des charges radiales importantes grâce au contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement (rouleaux cylindriques)
• Facilite le montage et le démontage grâce à la conception séparable
• Permet le maintien axial de l'arbre dans une direction
• Peut être utilisé par paire pour assurer le guidage axial dans les deux sens
Applications :
Les roulements NTN de type NJ sont utilisés dans les mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses de rotation élevées. Leur capacité à assurer un maintien axial dans une seule direction les rend particulièrement adaptés aux arbres nécessitant un positionnement axial partiel. Lorsqu'un guidage axial dans les deux sens est nécessaire, ces roulements peuvent également être montés par paire.
Cette conception trouve notamment sa place dans les boîtes de vitesses, les transmissions mécaniques, les ensembles de réduction ainsi que dans de nombreux équipements industriels comportant des arbres tournants fortement sollicités, tels que les systèmes d'entraînement ou certaines machines de production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 116000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 107000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,30 € HT
/ unité
247,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h