Roulement à rouleaux coniques SKF 31318/DF, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 46.5 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :31318/DF
Rubix :0301-1410992
EAN :7316577448705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 46,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31318/DF SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 46,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 095,78 € HT
/ unité
2 514,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours