Roulement à rouleaux coniques SKF 30203, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 13.25 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :30203
Rubix :0301-1501370
EAN :7316577422781
ROULEMENT A RLX CONIQ 30203 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur13,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30203 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte des charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur13,25 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Vitesse de référence15000 rpm
Vitesse limite18000 rpm
Largeur totale du roulement13,25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r18600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23400 N
15,02 HT
/ unité
18,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.