Roulement à rouleaux coniques SNR 33110A, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 26 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :33110A
Rubix :0302-1017996
Fabricant :33110A
EAN :3413520099923
ROULEMENT A RLX CONIQ 33110 A 33110.A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33110 A 33110.A SNR


Roulement à rouleaux coniques, cage en acier embouti
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
Série33100
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4600 rpm
Vitesse limite8200 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r125 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr87,5 N
60,33 € HT
/ unité
72,40 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.