Roulement à rouleaux coniques SKF M 86610/QCL7C, Diamètre extérieur : 64.292 mm | Diamètre intérieur : 47 mm | Largeur : 16.67 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :M 86610/QCL7C
Rubix :0301-1305761
Fabricant :50244
EAN :7316570453737
ROULEMENT A RLX CONIQ M86610 QCL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Diamètre extérieur64,292 mm
Largeur16,67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ M86610 QCL7C SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Diamètre extérieur64,292 mm
Largeur16,67 mm
Jeu Radialcn
Sériem 866
15,53 € HT
/ unité
18,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.